Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BISHOP-WISECARVER UT2WPAR-5A Ansamblu cărucior 27.7 x 38 x 224.2 Mm | AC2VNF 2NDD4

BISHOP-WISECARVER UT2WPAR-5A Ansamblu cărucior 27.7 x 38 x 224.2 mm

În stoc
Articol: AC2VNF Model: UT2WPAR-5ACrucea Ref: 2NDD4
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
€594.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu cărucior de ghidaj liniar
Înălțimea transportului27.7mm
Dimensiunea găurii de transportM8 x 1.25 mm
Lungimea carului224.2mm
Material de transportAluminiu
Tip de transportRolă Coroană
Lățimea căruciorului38mm
Max. Încărcare radială1416 lbf.
Max. Viteză5.5 m / sec.
Materialul cu role52100 oțel
Tip roleRolă Coroană
Mărimea2"
Înălțime alunecare (mm)34.7 la 37.4
Dimensiune gaură diapozitivă (mm)14.3 x 3
Temp. Gamă-55 la 100 C
TipSeria SW

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)7.87
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Finisaj de transport (anodizat clar)
    • Finisaj cu role (la sol)
    • Lățime alunecare (mm) (40)

Variante de produs

ProdusModelMax. Încărcare axialăMax. Încărcare radialăMax. VitezăMaterialul cu roleTip roleMărimeaPreț
BISHOP-WISECARVER UT1WPA Ansamblu cărucior 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VMX 2NCZ8 UT1WPA162 lbf.548 lbf.5.5 m / sec.52100 oțelVee1"€281.42
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-4A Ansamblu cărucior 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMY 2NCZ9 UT1WPA-4A194 lbf.548 lbf.5.5 m / sec.52100 oțelVee1"€442.58
BISHOP-WISECARVER UT1WPA-5A Ansamblu cărucior 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VMZ 2NDA1 UT1WPA-5A228 lbf.652 lbf.5.5 m / sec.52100 oțelVee1"€493.57
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR Ansamblu cărucior 20.7 x 24 x 113.5 Mm | AC2VNA 2NDA8 UT1WPAR-548 lbf.5.5 m / sec.52100 oțelRolă Coroană1"€271.37
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-4A Ansamblu cărucior 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNB 2NDA9 UT1WPAR-4A-548 lbf.5.5 m / sec.52100 oțelRolă Coroană1"€459.96
BISHOP-WISECARVER UT1WPAR-5A Ansamblu cărucior 20.7 x 24 x 166.5 Mm | AC2VNC 2NDD1 UT1WPAR-5A-652 lbf.5.5 m / sec.52100 oțelRolă Coroană1"€476.04
BISHOP-WISECARVER UT2WPAR Ansamblu cărucior 27.7 x 38 x 144.2 Mm | AC2VND 2NDD2 UT2WPAR-1191 lbf.5.5 m / sec.52100 oțelRolă Coroană2"€316.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISHOP-WISECARVER UT2WPAR-5A Ansamblu cărucior 27.7 x 38 x 224.2 mm
€594.34 /unitate