BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0240F Motorreductor hipoid 7 rpm TEFC 115VAC | AH7LEM 36VN58

BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0240F Motorreductor hipoid 7 rpm TEFC 115VAC

În stoc
Element: AH7LEM Model: 026-725A0240FCrucea Ref: 36VN58

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,658.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiMinge
Condensator necesarCondensator 30 MFD 370V
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Amplificatori de încărcare completă1.86
Material cutie de vitezeAluminiu
Material pentru unelteOţel
Raport de transmisie240:1
Tipul de angrenajhipoid
LocuințaVopsea acoperită cu pulbere de cutie de viteze, motor anodizat
Hz60
Intrare HP1/8
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax13.625 "
UngereUnsoare
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul900.0 in.-lb.
Tipul motoruluiPSC
Poziție de montareToate Unghiul
RPM pe placa de identificare7
RPM fără încărcare7
Numărul de discuri de frână necesare0
Lungime totală13.625 "
Încărcare suprasarcină940 lb.
Fază1
Ieșire reversibilă a arboreluiDa
RotațieCW / CCW
Garnituri etansareTip de buză
Factor de serviciu1
Orientarea arboreluiUnghi drept
Tipul axuluiGol
Protectie termalaNici unul
TipMotor de curent alternativ
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)56.64
Lățimea navei (cm)24.89
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tipul de frână al motorului de viteze: Nici unul

Variante de produs

ProdusModelArticolHzCondensator necesarÎmprejmuireIntrare HPClasa de izolareLungime mai mică axUngerePreț
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0100 Motorreductor hipoid 16.8 Rpm Tefc 115v | AD4BMR 41C215 026-725A0100Hipoid Gearmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP pentru viață extinsă€1,522.93
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0120 Motorreductor hipoid 14 Rpm Tefc 115v | AD4BMT 41C216 026-725A0120Hipoid Gearmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP pentru viață extinsă€1,522.93
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0150 Motorreductor hipoid 11.2 Rpm Tefc 115v | AD4BMU 41C217 026-725A0150Hipoid Gearmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP pentru viață extinsă€1,522.93
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0180 Motorreductor hipoid 9.3 Rpm Tefc 115v | AD4BMV 41C218 026-725A0180Hipoid Gearmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP pentru viață extinsă€1,522.93
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0240 Motorreductor hipoid 7 Rpm Tefc 115v | AD4BMW 41C219 026-725A0240Hipoid Gearmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP pentru viață extinsă€1,522.93
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0010 Motorreductor hipoid 168.6 Rpm Tefc 115v | AD4BMX 41C220 026-725A0010Hipoid Gearmotor6041C242TEFC1/5B415.375 "PowerSTAR EP pentru viață extinsă€1,624.40
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0015 Motorreductor hipoid 112.4 Rpm Tefc 115v | AD4BMY 41C221 026-725A0015Hipoid Gearmotor6041C242TEFC1/5B415.375 "PowerSTAR EP pentru viață extinsă€1,624.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0240F Motorreductor hipoid 7 rpm TEFC 115VAC
€1,658.50 /unitate