Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENȚI BL B810 OH Rulmenți cu ace Alezaj cupa trasă 0.500 inci | AH6ABK 35TX07

BL BEARINGS B810 OH Rulment cu ace Alezaj cupa trasă 0.500 inch

În stoc
Element: AH6ABK Model: B810 OHCrucea Ref: 35TX07

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€10.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu role cu ace
Bore Dia.0.500
Materialul cuștilorOţel
Capacitate de încărcare dinamică3120
RPM max7600
În afara Dia.0.688 "
Capacitate de încărcare statică4380
Temp. Gamă-5 de grade până la 250 de grade
TipCupa extrasă
Lăţime17.247

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.59
Lungimea navei (cm)1.75
Lățimea navei (cm)1.75
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăRPM maxÎn afara Dia.Capacitate de încărcare staticăLăţimePreț
RULMENȚI BL B1010 OH Rulmenți cu ace Alezaj cupa trasă 0.625 inci | AH4ZZP 35TW64 B1010 OH0.625300043000.813579015.875€11.18
RULMENȚI BL B1012 OH Rulmenți cu ace Alezaj cupa trasă 0.625 inci | AH4ZZQ 35TW65 B1012 OH0.625429063000.813700019.050€13.27
RULMENȚI BL B105 OH Rulmenți cu ace Alezaj cupa trasă 0.625 inci | AH4ZZR 35TW66 B105 OH0.625131043000.81320107.925€9.81
RULMENȚI BL B107 OH Rulmenți cu ac Alezaj cupa trasă 0.625 inci | AH4ZZT 35TW67 B107 OH0.625204043000.813352011.125€11.47
RULMENȚI BL B108 OH Rulmenți cu ace Alezaj cupa trasă 0.625 inci | AH4ZZU 35TW68 B108 OH0.625236043000.813427012.700€10.55
RULMENȚI BL B1210 OH Rulmenți cu ace Alezaj cupa trasă 0.750 inci | AH4ZZV 35TW69 B1210 OH0.750394054001.000658015.875€13.12
RULMENȚI BL B1212 OH Rulmenți cu ac Alezaj cupa trasă 0.750 inci | AH4ZZW 35TW70 B1212 OH0.750476054001.000841019.050€14.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BL BEARINGS B810 OH Rulment cu ace Alezaj cupa trasă 0.500 inch
€10.32 /unitate