Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENȚI BL NTA2031 Alezajul rulmentului de tracțiune cu ac 1.250in. 8300 Rpm | AG6FMF 35TX95

BL BEARINGS NTA2031 Alezajul rulmentului de tracțiune cu ac 1.250 in. 8300 rpm

În stoc
Articol: AG6FMF Model: NTA2031Crucea Ref: 35TX95

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€8.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAxă de rulare
Bore Dia.31.8mm
Materialul cuștilorOţel
Capacitate de încărcare dinamicăN 19,450
Înălţime1.98mm
UngereUlei
MaterialOţel
RPM max8300
În afara Dia.49.2mm
Capacitate de încărcare staticăN 90,140
Temp. Gamă-5 - + 250 F
TipScutere cu ac

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.2
Lungimea navei (cm)4.92
Lățimea navei (cm)4.92
Codul HS8482400000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăÎnălţimeRPM maxÎn afara Dia.Capacitate de încărcare staticăPreț
RULMENȚI BL NTA1018 Alezajul rulmentului axial 0.625in 14500 Rpm | AG6FMA 35TX90 NTA101815.9mmN 94401.98mm14,50028.6mmN 29,320€7.41
RULMENȚI BL NTA1220 Alezajul rulmentului axial 0.750in 13500 Rpm | AG6FMB 35TX91 NTA122019.1mmN 10,5201.98mm13,50031.8mmN 35,200€8.34
RULMENȚI BL NTA1423 Alezajul rulmentului axial 0.875in 11600 Rpm | AG6FMC 35TX92 NTA142322.2mmN 12,9601.98mm11,60036.5mmN 477,330€7.56
RULMENȚI BL NTA1625 Alezajul rulmentului de tracțiune cu ac 1.000in 10600 Rpm | AG6FMD 35TX93 NTA162525.4mmN 13,3501.98mm10,60039.7mmN 51,940€8.75
RULMENȚI BL NTA1828 Alezajul rulmentului de tracțiune cu ac 1.125in. 9300 Rpm | AG6FME 35TX94 NTA182828.6mmN 16,1001.98mm930044.5mmN 68,680€7.27
RULMENȚI BL NTA2233 Alezajul rulmentului de tracțiune cu ac 1.375in. 7700 Rpm | AG6FMG 35TX96 NTA223334.9mmN 20,6001.98mm770052.4mmN 99,590€11.35
RULMENȚI BL NTA2435 Alezajul rulmentului de tracțiune cu ac 1.500 in. 7300 Rpm | AG6FMH 35TX97 NTA243538.1mmN 22,4101.98mm730055.6mmN 113,750€10.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BL BEARINGS NTA2031 Alezajul rulmentului de tracțiune cu ac 1.250 in. 8300 rpm
€8.42 /unitate