Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENȚI BL R16 2RS PRX Rulment mini cu bile PS 25mm R16 2RS | AG4ZFA 35JC82

BL BEARINGS R16 2RS PRX Mini Rulment cu Bile PS 25mm R16 2RS

În stoc
Articol: AG4ZFA Model: R16 2RS ​​PRXCrucea Ref: 35JC82
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
€13.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile miniatural
Toleranță ABEC1
Material rulmentOţel
Tip rulmentDublu sigilat
Bore Dia.1"
Toleranța forajului+ 0 / -0.0004 "
Materialul cuștilorOțel presat
Capacitate de încărcare dinamică2,261 lb.
Numărul industrieiR16-2RS
UngereUnsoare Polyrex EM
RPM max16000
În afara Dia.2"
În afara Dia. Toleranţă+ 0 / -0.0005 "
Material sigiliuCauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel
Capacitate de încărcare statică1,350 lb.
Temp. Gamă-40 grade până la 350 grade F
Lăţime0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8482105048

Variante de produs

ProdusModelUngereMaterial rulmentBore Dia.RPM maxÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăCapacitate de încărcare staticăLăţimePreț
RULMENȚI BL R2 2RS PRX Mini Rulment cu bile PS 3mm R2 2RS | AG4ZER 35JC74 R2 2RS ​​PRXUnsoare Polyrex EMOţel0.125 "550000.375 "+ 0 / -0.0003 "50 Lb.0.156 "€5.05
RULMENȚI BL R3 2RS ​​PRX Rulment Mini cu bile PS 5mm R3 2RS ​​| AG4ZET 35JC75 R3 2RS ​​PRXUnsoare Polyrex EMOţel0.187 "480000.5 "+ 0 / -0.0003 "110 Lb.0.196 "€5.32
RULMENȚI BL R4 2RS PRX Mini Rulment cu bile PS 6mm R4 2RS | AG4ZEU 35JC76 R4 2RS ​​PRXUnsoare Polyrex EMOţel0.25 "540000.625 "+ 0 / -0.0003 "139 lb.0.196 "€6.29
RULMENȚI BL R6 2RS PRX Rulment mini cu bile PS 10mm R6 2RS | AG4ZEV 35JC77 R6 2RS ​​PRXUnsoare Polyrex EMOţel0.375 "380000.875 "+ 0 / -0.0004 "315 lb.0.281 "€6.23
RULMENȚI BL R8 2RS PRX Mini Rulment cu bile PS 13mm R8 2RS | AG4ZEW 35JC78 R8 2RS ​​PRXUnsoare Polyrex EMOţel0.5 "290001.125 "+ 0 / -0.0004 "535 lb.0.312 "€6.81
RULMENȚI BL R10 2RS PRX Rulment mini cu bile PS 16mm R10 2RS | AG4ZEX 35JC79 R10 2RS ​​PRXUnsoare Polyrex EMOţel0.625 "220001.375 "+ 0 / -0.0004 "734 lb.0.343 "€8.30
RULMENȚI BL R12 2RS PRX Rulment mini cu bile PS 19mm R12 2RS | AG4ZEY 35JC80 R12 2RS ​​PRXUnsoare Polyrex EMOţel0.75 "190001.625 "+ 0 / -0.0004 "1,020 lb.0.437 "€10.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BL BEARINGS R16 2RS PRX Mini Rulment cu Bile PS 25mm R16 2RS
€13.98 /unitate