Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENȚI BL TRA2233 Diametrul șaibei de tracțiune 1.375in 0.03in. Gros | AG6FNG 35TY31

BL BEARINGS TRA2233 Diametrul șaibei de împingere 1.375 inchi 0.03 inchi. Gros

În stoc
Articol: AG6FNG Model: TRA2233Crucea Ref: 35TY31

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de presiune
În interiorul Dia.34.93mm
Material52100 oțel
În afara Dia.52.38mm
Grosime0.76mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.08
Lungimea navei (cm)5.24
Lățimea navei (cm)5.24
Codul HS8482400000

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.GrosimePreț
RULMENȚI BL TRA1018 Diametrul șaibei de tracțiune 0.625in 0.03in. Gros | AG6FNA 35TY25 TRA101815.88mm28.58mm0.81mm€2.43
RULMENȚI BL TRA1220 Diametru șaibă de tracțiune 0.750in 0.03in. Gros | AG6FNB 35TY26 TRA122019.05mm31.75mm0.81mm€2.80
RULMENȚI BL TRA1423 Diametrul șaibei de tracțiune 0.875in 0.03in. Gros | AG6FNC 35TY27 TRA142322.23mm36.50mm0.76mm€2.64
RULMENȚI BL TRA1625 Diametru șaibă de tracțiune 1.000in 0.03in. Gros | AG6FND 35TY28 TRA162525.40mm39.68mm0.76mm€2.96
RULMENȚI BL TRA1828 Diametrul șaibei de tracțiune 1.125in 0.03in. Gros | AG6FNE 35TY29 TRA182828.58mm44.45 mm0.81mm€3.92
RULMENȚI BL TRA2031 Diametrul șaibei de tracțiune 1.250in 0.03in. Gros | AG6FNF 35TY30 TRA203131.75mm49.20mm0.76mm€3.90
RULMENȚI BL TRA2435 Diametru șaibă de tracțiune 1.500in 0.03in. Gros | AG6FNH 35TY32 TRA243538.10mm55.55mm0.81mm€4.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BL BEARINGS TRA2233 Diametrul șaibei de împingere 1.375 inchi 0.03 inchi. Gros
€3.92 /unitate