BLACOH INDUSTRIES PR-150-SS-T Pressure Relief Valve, 150 PSI Max. Pressure, 1-1/2 Inch FNPT, SS Wetted Material | CG6LJT

BLACOH INDUSTRIES Supapă de reducere a presiunii PR-150-SS-T, 150 PSI max. Presiune, 1-1/2 inch FNPT, material umed inox

Articol: CG6LJT Model: PR-150-SS-T
€3,322.94 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValvă de eliberare a presiunii
Materialul vezicii urinarePTFE
Dimensiunea intrării1-1/2 "
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă150 psi
Material neumezitPVC
Materiale umedeOţel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiTipul de intrarePresiune maximăMaterial neumezitMateriale umedePreț
BLACOH INDUSTRIES PR-025-PVC-T-SW Supapă de reducere a presiunii, 150 PSI max. Presiune, 1/4 inch, sudură, PVC | CG6LJH PR-025-PVC-T-SW1 / 4 "Sudură cu soclu150 psiPVCPVC€240.55
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-025-SS-T Supapă de reducere a presiunii, 150 PSI max. Presiune, 1/4 inch FNPT, SS material umezit | CG6LJJ PR-025-SS-T1 / 4 "FNPT150 psiPVCOţel inoxidabil€650.05
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-049-PVC-T Supapă de reducere a presiunii, Mini, 150 PSI Max. Presiune, 1/2 inch FNPT, PVC | CG6LJK PR-049-PVC-T1 / 2 "FNPT150 psiPVCPVC€243.41
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-050-PVDF-T Supapă de reducere a presiunii, 150 PSI max. Presiune, 1/2 inch FNPT, PVDF | CG6LJL PR-050-PVDF-T1 / 2 "FNPT150 psiPVCExtensie PVDF€869.12
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-050-SS-T Supapă de reducere a presiunii, 150 PSI max. Presiune, 1/2 inch FNPT, material umed inox | CG6LJM PR-050-SS-T1 / 2 "FNPT150 psiPVCOţel inoxidabil€874.84
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-075-SS-T Supapă de reducere a presiunii, 150 PSI max. Presiune, 3/4 inch FNPT, SS Material umezit | CG6LJN PR-075-SS-T3 / 4 "FNPT150 psiPVCOţel inoxidabil€907.78
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-075-SS-TH Supapă de reducere a presiunii, 350 PSI max. Presiune, 3/4 inch FNPT, material umed inox | CG6LJP PR-075-SS-TH3 / 4 "FNPT350 psiOţel inoxidabilOţel inoxidabil€1,312.98
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLACOH INDUSTRIES Supapă de reducere a presiunii PR-150-SS-T, 150 PSI max. Presiune, 1-1/2 inch FNPT, material umed inox
€3,322.94 /unitate