BLACOH INDUSTRIES PR-200-PVC-TL Supapă de reducere a presiunii, 50 PSI max. Presiune, 2 inchi FNPT, material PVC umezit | CG6LJU

BLACOH INDUSTRIES Supapă de reducere a presiunii PR-200-PVC-TL, 50 PSI max. Presiune, 2 inchi FNPT, material umed PVC

Articol: CG6LJU Model: PR-200-PVC-TL
€1,694.39 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValvă de eliberare a presiunii
Materialul vezicii urinarePTFE
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă50 psi
Material neumezitPVC
Materiale umedePVC

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiTipul de intrarePresiune maximăMaterial neumezitMateriale umedePreț
BLACOH INDUSTRIES PR-025-PVC-T-SW Supapă de reducere a presiunii, 150 PSI max. Presiune, 1/4 inch, sudură, PVC | CG6LJH PR-025-PVC-T-SW1 / 4 "Sudură cu soclu150 psiPVCPVC€240.55
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-025-SS-T Supapă de reducere a presiunii, 150 PSI max. Presiune, 1/4 inch FNPT, SS material umezit | CG6LJJ PR-025-SS-T1 / 4 "FNPT150 psiPVCOţel inoxidabil€650.05
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-049-PVC-T Supapă de reducere a presiunii, Mini, 150 PSI Max. Presiune, 1/2 inch FNPT, PVC | CG6LJK PR-049-PVC-T1 / 2 "FNPT150 psiPVCPVC€243.41
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-050-PVDF-T Supapă de reducere a presiunii, 150 PSI max. Presiune, 1/2 inch FNPT, PVDF | CG6LJL PR-050-PVDF-T1 / 2 "FNPT150 psiPVCExtensie PVDF€869.12
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-050-SS-T Supapă de reducere a presiunii, 150 PSI max. Presiune, 1/2 inch FNPT, material umed inox | CG6LJM PR-050-SS-T1 / 2 "FNPT150 psiPVCOţel inoxidabil€874.84
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-075-SS-T Supapă de reducere a presiunii, 150 PSI max. Presiune, 3/4 inch FNPT, SS Material umezit | CG6LJN PR-075-SS-T3 / 4 "FNPT150 psiPVCOţel inoxidabil€907.78
RFQ
BLACOH INDUSTRIES PR-075-SS-TH Supapă de reducere a presiunii, 350 PSI max. Presiune, 3/4 inch FNPT, material umed inox | CG6LJP PR-075-SS-TH3 / 4 "FNPT350 psiOţel inoxidabilOţel inoxidabil€1,312.98
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLACOH INDUSTRIES Supapă de reducere a presiunii PR-200-PVC-TL, 50 PSI max. Presiune, 2 inchi FNPT, material umed PVC
€1,694.39 /unitate