Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLICKLE LKR-ALTH 100K-FI Hollow Kingpin Swivel Caster 4 Inch 550 Lb | AB6VVD 22N027

BLICKLE LKR-ALTH 100K-FI Rolă pivotantă cu pivot tubular 4 inci 550 lb

În stoc
Articol: AB6VVD Model: LKR-ALTH 100K-FICrucea Ref: 22N027
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
€230.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pivotantă Hollow Kingpin cu blocare totală
Tipul de frânăBlocare totală
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăAluminiu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Rating de încărcare550 lb.
Numărul de roți1
Inălțime totală5.125 "
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimbALTH 100 / 15K
Diametrul tulpinii.Gaură de șurub de 1/2 "
Diametrul găurii tulpinii.1 / 2 "
Tip tulpinăHollow Kingpin
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiGalben
Diametrul roților4"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții1.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4274
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCuloarea roțiiMaterialul roții rotativeCuloarea nucleuluiDiametrul roțilorMaterialul roțiiLățimea roțiiMaterial de bazăArticolPreț
Rolă pivotantă BLICKLE LKR-SPO 75K Hollow Kingpin 3 inch 660 lb | AB6VUQ 22N015 LKR-SPO 75KAlbNailonAlb3"Nailon1.25 "NailonRolă pivotantă Hollow Kingpin€144.23
Rolă pivotantă BLICKLE LKR-SPO 100K Hollow Kingpin 4 inch 770 lb | AB6VUR 22N016 LKR-SPO 100KAlbNailonAlb4"Nailon1.5 "NailonRolă pivotantă Hollow Kingpin€174.66
Rolă pivotantă BLICKLE LKR-SPO 125K Hollow Kingpin 5 inch 770 lb | AB6VUT 22N017 LKR-SPO 125KAlbNailonAlb5"Nailon1.625 "NailonRolă pivotantă Hollow Kingpin€156.78
BLICKLE LKR-SPO 100K-FI Rolă pivotantă cu pivot tubular 4 inchi 770 lb | AB6VUU 22N018 LKR-SPO 100K-FIAlbNailonAlb4"Nailon1.5 "NailonRolă pivotantă Hollow Kingpin cu blocare totală€164.31
BLICKLE LKR-SPO 125K-FI Rolă pivotantă cu pivot tubular 5 inchi 770 lb | AB6VUV 22N019 LKR-SPO 125K-FIAlbNailonAlb5"Nailon1.625 "NailonRolă pivotantă Hollow Kingpin cu blocare totală€184.54
Rolă pivotantă BLICKLE LKR-ALST 100K Hollow Kingpin 4 inch 660 lb | AB6VUW 22N020 LKR-ALST 100KVerdepoliuretanSilver4"poliuretan1.625 "AluminiuRolă pivotantă Hollow Kingpin€201.84
BLICKLE LKR-ALST 125K Rotă pivotantă cu pivot tubular 5 inchi 770 lb | AB6VUX 22N021 LKR-ALST 125KVerdepoliuretanSilver5"poliuretan1.625 "AluminiuRolă pivotantă Hollow Kingpin€234.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE LKR-ALTH 100K-FI Rolă pivotantă cu pivot tubular 4 inci 550 lb
€230.18 /unitate