Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOLLE SAFETY PSGPIL2-L17 Ochelari de protecție, Anti-aburire/Anti-zgârieturi, Ansi Praf/Stropire D3/D4, Indirect, Negru | CN9THA 60LM33

BOLLE SAFETY PSGPIL2-L17 Ochelari de protecție, anti-aburire/anti-zgârieturi, grad de praf/stropire Ansi D3/D4, indirect, negru

În stoc
Articol: CN9THA Model: PSGPIL2-L17Crucea Ref: 60LM33
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
€55.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de protecție

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
BOLLE SAFETY 40161 Ochelari de protectie, indirecti, matati, dimensiune universala pentru ochelari, transparenti | CN9TFW 41K205 40161Ochelari de protecție€77.15
BOLLE SAFETY 40299 Ochelari de protecție, anti-aburire/anti-zgârieturi, anti-praf/stropire D3/D4/D5, fără ventilație | CN9TFX 464D61 40299Ochelari de protectie€72.91
BOLLE SAFETY 40279 Ochelari de protecție, anti-aburire/anti-zgârieturi, grad de praf/stropire Ansi D3/D4, indirect, negru | CN9TGZ 464D60 40279Ochelari de protecție€55.35
BOLLE SAFETY PSGPIL2-L16 Ochelari de protecție, Anti-aburire/Anti-zgârieturi, Ansi Praf/Stropire D3/D4, Indirect, Negru | CN9THB 60LM34 PSGPIL2-L16Ochelari de protecție€55.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOLLE SAFETY PSGPIL2-L17 Ochelari de protecție, anti-aburire/anti-zgârieturi, grad de praf/stropire Ansi D3/D4, indirect, negru
€55.14 /unitate