BOLLE SAFETY

Filtru

Siguranţă

Siguranţă Filtru

Protecția ochilor și accesoriiVezi tot

  • Suporturi pentru prescripții

    Inserții Atom, Chronosoft și Tracker Rx concepute pentru a se potrivi cu ochelarii prescripți pentru a fi purtati peste o mască de protecție. Evaluarea D3 asigură protecție împotriva stropilor de lichid. Disponibil în opțiunile de cadru TPR și grilamid

  • Accesorii de protecție pentru ochelari

    Include cureaua pentru ochelari de protecție Cobra și kituri de spumă care oferă vedere panoramică de 180 de grade și calitate optică perfectă. Dispune de tâmple interschimbabile, antiderapante, pivotante, pentru a fi atașate cu o curea reglabilă și garnitură din spumă pentru protecție împotriva stropilor de lichid. Sunt disponibile și viziere de schimb

  • Ochelari de protecție

    Dispune de lentile din policarbonat cu acoperiri anti-aburire si rezistente la zgarieturi pentru a elimina efectul condensului si a minimiza formarea de zgarieturi. Echipat cu o curea reglabilă pentru a menține ochelarii în poziție. Disponibil în opțiunile de cadru TPR, PVC și Kraton

  • Ochelari de protectie

    Ochelari de protecție anti-aburire, rezistenți la zgârieturi și hidrofobi, cu un design de cadru înfășurat, potrivit pentru prevenirea pătrunderii substanțelor nocive în ochi. Oferă protecție UV completă și este disponibilă în opțiuni OTG și full-frame

Despre BOLLE SAFETY

Bolle Safety este un producător de top de ochelari, ochelari de protecție și scuturi de față pentru aplicații în industria auto, construcții, minerit și farmaceutică. Catalogul de produse al companiei include ochelari de protecție pentru sudare, ochelari tactici, prescripții și linii B. Ochelarii polarizați Bolle Safety oferă protecție superioară împotriva strălucirii soarelui și împiedică intrarea particulelor, substanțelor chimice, apei sau a oricărei alte substanțe dăunătoare în ochii utilizatorului. Acești ochelari certificati ANSI au un filtru laminat încorporat care permite trecerea numai razelor de lumină verticale, ceea ce mărește confortul vizual și sporește claritatea vederii. Ochelarii de protecție Bolle din seria IRI-s au un strat de platină permanent pe ambele părți ale lentilei, care oferă rezistență ridicată la zgârieturi și substanțe chimice agresive și ajută la întârzierea aburirii. Alegeți dintr-o gamă extinsă de ochelari de protecție Bolle, suporturi pentru inserturi prescrise, ochelari de protecție și accesorii pentru ochelari de protecție pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă