BOLLE SAFETY Ochelari de protecție Cobra


Ochelarii de protecție Bolle Safety din seria 400 sunt proiectați pentru a oferi o protecție excepțională a ochilor, împreună cu claritate optimă și confort pentru utilizator în medii de lucru periculoase. Sunt utilizate pe scară largă în șantiere, laboratoare, unități de producție și ateliere de automobile.

Filtru
Culoare a cadrului: Negru / gri , Material cadru: Policarbonat / TPR , Sex: Unisex , Material lentile: Policarbonat , Mărimea: Universal , Culoare templu: Negru / gri , Stil templu: Conformat fără presiune , Protecție UV: 99.9%
StilModelProiectare cadruAcoperirea lentilelorLens ColorPreț (ex. TVA)
A
40041
fara ramaAntiaburire, rezistent la zgarieturiContrast€27.95
B
40040
fara ramaHiprofobHD€25.74
C
40042
fara ramaAntiaburire, rezistent la zgarieturiESP€24.89
D
40038
ÎmpachetareAntiaburire, rezistent la zgarieturiFumuriu€27.19
E
40037
ÎmpachetareAntiaburire, rezistent la zgarieturiclar€26.09

Ochelari de protecție Cobra

Ochelarii de protecție Bolle Safety din seria 400 sunt proiectați pentru a oferi o protecție excepțională a ochilor, împreună cu claritate optimă și confort pentru utilizator în medii de lucru periculoase. Sunt utilizate pe scară largă în șantiere, laboratoare, unități de producție și ateliere de automobile.

DESCRIERE

  • Acești ochelari de protecție sunt fabricați din plastic de înaltă calitate, asigurând durabilitatea și fiabilitatea în timpul utilizării prelungite.
  • Ele oferă o transmisie impresionantă a luminii vizibile de 96%, oferind claritate și vizibilitate superioară pentru o vedere clară în diferite condiții de iluminare.
  • Acești ochelari asigură o absorbție de 99.99% a luminii UVA și UVB pentru protecție împotriva razelor ultraviolete dăunătoare.
  • Lentila din policarbonat de pe acești ochelari asigură o protecție fiabilă împotriva impactului, zgârieturilor și aburirii.
  • Acești ochelari au un design cu lentilă unică cu contur înalt (9 baze) care oferă un câmp vizual larg cu vizualizare la 180 de grade fără distorsiuni. Acest design ajută la reducerea distorsiunilor vizuale.
  • Tâmplele lor brevetate, co-multate fără presiune, asigură o potrivire optimă și un confort maxim, eliminând disconfortul și punctele de presiune, chiar și în timpul purtării prelungite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?