Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BONDHUS 11603 Șurubelniță cu bile pătrate #3 x 4 | AD2BLT 3MJL6

BONDHUS 11603 Surubelnita cu bila patrata #3 x 4

În stoc
Articol: AD2BLT Model: 11603Crucea Ref: 3MJL6
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
€4.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurubelniţă
finalizareaElectrolitic cu ulei uscat la atingere
Design mânerErgonomic cu antiroll
Manipulați materialulMulticomponent
Lungime totală7.75 "
Lungime coadă4"
Material de coadăS2 Modificat
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor#3
Sfat stilPiața Balului
Sfat Grup de stilPătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0806
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8206000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorPreț
BONDHUS 11600 Surubelnita cu bila patrata #0 x 3 1/2 | AD2BLP 3MJK9 116006.75 "3.5 "#0€3.35
BONDHUS 11601 Surubelnita cu bila patrata #1 x 3 3/4 | AD2BLQ 3MJL2 116017.25 "3.75 "#1€3.82
BONDHUS 11602 Surubelnita cu bila patrata #2 x 4 | AD2BLR 3MJL4 116027.75 "4"#2€8.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BONDHUS 11603 Surubelnita cu bila patrata #3 x 4
€4.57 /unitate