Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BONDHUS 11601 Surubelnita cu bila patrata #1 x 3 3/4 | AD2BLQ 3MJL2

BONDHUS 11601 Surubelnita cu bila patrata #1 x 3 3/4

În stoc
Element: AD2BLQ Model: 11601Crucea Ref: 3MJL2
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
€8.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolŞurubelniţă
finalizareaElectrolitic cu ulei uscat la atingere
Design mânerErgonomic cu antiroll
Manipulați materialulMulticomponent
Lungime totală7.25 "
Lungime coadă3.75 "
Material de coadăS2 Modificat
Shak ShapeRundă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor#1
Sfat stilPiața Balului
Sfat Grup de stilPătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8206000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime coadăDimensiunea sfaturilorPreț
BONDHUS 11600 Surubelnita cu bila patrata #0 x 3 1/2 | AD2BLP 3MJK9 116006.75 "3.5 "#0€8.07
BONDHUS 11602 Surubelnita cu bila patrata #2 x 4 | AD2BLR 3MJL4 116027.75 "4"#2€8.94
BONDHUS 11603 Șurubelniță cu bile pătrate #3 x 4 | AD2BLT 3MJL6 116037.75 "4"#3€10.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BONDHUS 11601 Surubelnita cu bila patrata #1 x 3 3/4
€8.98 /unitate