Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BONOMI 966N-3/8 Ball Valve, 3/8 Inch Pipe L, 1000 PSI CWP, -20-450 Deg F | CN9VHJ 46CE47

BONOMI 966N-3/8" Supapă cu bilă, țeavă de 3/8 inch L, 1000 PSI CWP, -20-450 grade F

În stoc
Articol: CN9VHJ Model: 966N-3/8"Crucea Ref: 46CE47

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€239.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6345
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
BONOMI 365N-11/2" Supapă cu bilă, țeavă de 1 1/2 inch L, 400 PSI CWP, -4-366 grade F, NPT mamă | CN9VGA 46CE36 365N-11/2"€485.89
BONOMI 966N-11/2" Supapă cu bilă, țeavă de 1 1/2 inch L, 800 PSI CWP, -20-450 grade F | CN9VGB 46CE52 966N-11/2"€871.99
BONOMI 355N-11/2" Supapă cu bilă, țeavă T de 1 1/2 inch, 400 PSI CWP, -4-366 grade F, NPT mamă | CN9VGC 46CE44 355N-11/2"€492.19
BONOMI 956N-11/2" Supapă cu bilă, țeavă T de 1 1/2 inch, 800 PSI CWP, -20-450 grade F | CN9VGD 46CE60 956N-11/2"€854.53
BONOMI 720017-11/2" Supapă cu bilă, țeavă de 1 1/2 inch, tub de 1 1/2 inch, 287 PSI | CN9VGE 483M29 720017-11/2 "€476.32
BONOMI 966N-11/4" Supapă cu bilă, țeavă 1 1/4 inch L, 800 PSI CWP, -20-450 grade F | CN9VGF 46CE51 966N-11/4"€657.24
BONOMI 355N-11/4" Supapă cu bilă, țeavă T de 1 1/4 inch, 400 PSI CWP, -4-366 grade F, NPT mamă | CN9VGG 46CE43 355N-11/4"€319.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BONOMI 966N-3/8" Supapă cu bilă, țeavă de 3/8 inch L, 1000 PSI CWP, -20-450 grade F
€239.92 /unitate