Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH 2610045638 Hollow Core Bit, 9/16 Inch Drill Bit Size, 10 Inch Max Drilling Dp, 15 Inch Overall Length | CN9WBX 48UR90

BOSCH 2610045638 Hollow Core Bit, 9/16 Inch Drill Bit Size, 10 Inch Max Drilling Dp, 15 Inch Overall Length

În stoc
Articol: CN9WBX Model: 2610045638Crucea Ref: 48UR90
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
€284.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de bază

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Bit de carotare BOSCH T3924, lungime totală de 4 11/16 inci, diametru tijă de 5/16 inci | CN9WBF 61HW33 T3924Nucleu€11.89
BOSCH HCD5071 Burghiu tubular, dimensiune burghie 1 1/4 inch, adâncime maximă de găurire 16 inch | CN9WBG 55JD95 HCD5071Bit de bază€979.71
Burghiu tubular BOSCH DXS5062, dimensiune burghie de 1 1/8 inch, adâncime maximă de găurire de 20 inchi | CN9WBH 48UR99 DXS5062Bit de bază€944.37
Burghiu tubular BOSCH DXS5082, dimensiune burghie de 1 3/8 inch, adâncime maximă de găurire de 25 inch | CN9WBJ 48UT01 DXS5082Bit de bază€988.74
Burghiu tubular BOSCH DXS5054, dimensiune burghie 1 inch, adâncime maximă de găurire 17 1/2 inch | CN9WBK 48UR98 DXS5054Bit de bază€701.38
BOSCH HCD2084 Burghiu tubular, dimensiune burghiu 1/2 inch, adâncime maximă de găurire 7 1/2 inch | CN9WBL 48UR89 HCD2084Bit de bază€196.67
Burghiu tubular BOSCH DXS2114, dimensiune burghiu 11/16 inch, adâncime maximă de găurire 12 1/2 inch | CN9WBM 48UR92 DXS2114Bit de bază€305.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH 2610045638 Hollow Core Bit, 9/16 Inch Drill Bit Size, 10 Inch Max Drilling Dp, 15 Inch Overall Length
€284.73 /unitate