Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH HC4071 Hammer Drill Bit Spline 1 1/4 Inch 22 OAL | AJ2HJN 4XD96

BOSCH HC4071 Burghie cu ciocan canelat 1 1/4 inch 22 OAL

În stoc
Articol: AJ2HJN Model: HC4071Crucea Ref: 4XD96

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€256.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu ciocan
Dimensiunea burghiului1-1/4 "
Lungimea găuririi16 "
Număr de capete de tăiere4
Lungime totală21 "
Shak ShapeSplina
Dimensiunea cozii3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Lungimea găuririiNumăr de capete de tăiereLungime totalăShak ShapeDimensiunea coziiPkg. Cant.Preț
Burghiu cu ciocan BOSCH HC2001 Sds Plus 5/32 x 6 in | AA8QCT 19L455 HC20015 / 32 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€18.50
Burghiu cu ciocan BOSCH HC2081 Sds Plus 1/2 x 6 in | AA8QCU 19L456 HC20811 / 2 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€20.80
Burghiu cu ciocan BOSCH HC2084 Sds Plus 1/2 x 12 in | AA8QCV 19L457 HC20841 / 2 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1€34.59
Burghiu cu ciocan BOSCH HC2011 Sds Plus 3/16 x 6 in | AA8QCW 19L458 HC20113 / 16 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€13.67
Burghiu cu ciocan BOSCH HC2124 Sds Plus 3/4 x 12 in | AA8QCX 19L459 HC21243 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1€58.84
Burghiu cu ciocan BOSCH HC2102 Sds Plus 5/8 x 8 in | AA8QCY 19L460 HC21025 / 8 "6"48"SDS Plus25 / 64 "1€34.81
Burghiu cu ciocan BOSCH HC2041 Sds Plus 1/4 x 6 in | AA8QCZ 19L461 HC20411 / 4 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€13.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH HC4071 Burghie cu ciocan canelat 1 1/4 inch 22 OAL
€256.23 /unitate