Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTITCH FN1524 Finish Cuie, 15 Gauge, 1-1/2 inch lungime, 3655Pk | AE2ZAQ 5A858

BOSTITCH FN1524 Cuie de finisare, calibrul 15, lungime de 1-1/2 inch, 3655 buc.

În stoc
Element: AE2ZAQ Model: FN1524Crucea Ref: 5A858

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€86.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnghii de finisare unghiulare
Unghiul de colație25 grade
Tipul de colațieAdeziv
finalizareaAcoperit
Ecartament15
Stilul șefuluiBrad Cap
Lungime1.5 "
MaterialOţel
Tipul punctuluiDaltă
CoadăSmooth
Diametrul tijei.0.072 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0375
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS7317005518
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTITCH FN1524 Cuie de finisare, calibrul 15, lungime de 1-1/2 inch, 3655 buc.
€86.03 /ambalaj