Cuie pentru rame BOSTITCH S8DR-FH, 28 grade, lungime 2-3/8 inch, 2000 buc | AC9QJV 3HZH5

BOSTITCH S8DR-FH Cuie pentru rame, 28 de grade, lungime 2-3/8 inch, 2000 buc.

În stoc
Articol: AC9QJV Model: S8DR-FHCrucea Ref: 3HZH5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€98.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncadrarea unghiilor
Unghiul de colație28 grade
Tipul de colațieFire de sârmă
Tip de fixareAcoperișuri, Siding și Cuie pentru încadrare
finalizareaAcoperit
Stilul șefuluiRunda Offset
Lungime2.375 "
MaterialOţel
Tipul punctuluiDiamant
CoadăInel
Diametrul tijei.0.120 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.245
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS7317005511
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTITCH S8DR-FH Cuie pentru rame, 28 de grade, lungime 2-3/8 inch, 2000 buc.
€98.43 /ambalaj