Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOUTON OPTICAL 250-34-0010 Ochelari de protectie | AH6ZZY 36MY36

BOUTON OPTICAL 250-34-0010 Ochelari de protecție

În stoc
Element: AH6ZZY Model: 250-34-0010Crucea Ref: 36MY36
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
€43.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de protectie
Culoarea cadruluiNegru
Proiectare cadruÎmpachetare
Materiale cadruPolicarbonat
Acoperirea lentilelorAnti-reflex, rezistent la zgârieturi
Lens Colorclar
Material LensPolicarbonat
Detectabil de metaleNu
MărimeaOne Size
Stilfara rama
Culoarea TempluluiNegru
Stilul TempluluiReglabil
Protecție UV99.99% UVA / UVB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0272
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lentilă polarizată: Nu
    • Căptușit cu spumă: Nu
    • Detectabil cu raze X: Da
    • Lentila fotocromatică: Nu
    • Evaluare ANSI Dust / Splash: Nu este evaluat pentru Dust sau Splash

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cadruluiCuloarea TempluluiStilul TempluluiPreț
BOUTON OPTICAL 250-31-0010 Ochelari de protecție Transparenti Antireflexiv/Zgârieturi | AH6ZZU 36MY32 250-31-0010clarclarBaionetă€34.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOUTON OPTICAL 250-34-0010 Ochelari de protecție
€43.98 /unitate