Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRAD HARRISON 883030A09M020 Set prelungitor 3 pini Receptacul Femeie | AB9QJB 2EPJ5

BRAD HARRISON 883030A09M020 Prelungitor cablu cu 3 pini, mamă

În stoc
Articol: AB9QJB Model: 883030A09M020Crucea Ref: 2EPJ5
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
€65.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de extensie
Lungime cablu2m
Sfârșitul 1 Număr de pini3
Sfârșitul 1 firM12
Sfârșitul 2 Tip conexiunedop
Sfârșitul 2 Număr de pini3
Sfârșitul 2 firM12
IP Rating-ul67,68
Culoarea jacheteiGalben
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi4
Max. Voltaj250 VAC / DC
NEMA Rating-ul6P
Număr de conductori3
Temp. Gamă-4 grade până la 221 grade F
Dimensiunea firului22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8544429000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tip de conexiune la capătul 1 (receptacul)
    • Sfârșitul 1 Sex (feminin)
    • Sfârșitul 1 Keyway (single)
    • Capătul 1 Capătul mufei (drept)
    • Sfârșitul 2 Sex (masculin)
    • Sfârșitul 2 Keyway (single)
    • Capătul 2 Capătul mufei (drept)

Variante de produs

ProdusModelSfârșitul 1 Număr de piniSfârșitul 2 Număr de piniNumăr de conductoriPreț
BRAD HARRISON 884030A09M020 Set cablu 4 pini Priză mamă | AE2ZDT 5AA75 884030A09M020444€69.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRAD HARRISON 883030A09M020 Prelungitor cablu cu 3 pini, mamă
€65.09 /unitate