Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRAD HARRISON 884030A09M050 Set prelungitor 4 pini Receptacul Femeie | AB9QJD 2EPJ7

BRAD HARRISON 884030A09M050 Prelungitor cablu cu 4 pini, mamă

În stoc
Articol: AB9QJD Model: 884030A09M050Crucea Ref: 2EPJ7
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
€85.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de extensie
Lungime cablu5m
Sfârșitul 1 Număr de pini4
Sfârșitul 1 firM12
Sfârșitul 2 Tip conexiunedop
Sfârșitul 2 Număr de pini4
Sfârșitul 2 firM12
IP Rating-ul67,68
Culoarea jacheteiGalben
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi4
Max. Voltaj250 VAC / DC
NEMA Rating-ul6P
Număr de conductori4
Temp. Gamă-4 grade până la 221 grade F
Dimensiunea firului22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8544429000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tip de conexiune la capătul 1 (receptacul)
    • Sfârșitul 1 Sex (feminin)
    • Sfârșitul 1 Keyway (single)
    • Capătul 1 Capătul mufei (drept)
    • Sfârșitul 2 Sex (masculin)
    • Sfârșitul 2 Keyway (single)
    • Capătul 2 Capătul mufei (drept)

Variante de produs

ProdusModelSfârșitul 1 Număr de piniSfârșitul 2 Număr de piniNumăr de conductoriPreț
BRAD HARRISON 883030A09M050 Set prelungitor 3 pini Receptacul Femeie | AB9QJC 2EPJ6 883030A09M050333€63.82
BRAD HARRISON 885030A09M050 Prelungitor cablu cu 5 pini, mamă | AB9QJE 2EPJ9 885030A09M050555€89.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRAD HARRISON 884030A09M050 Prelungitor cablu cu 4 pini, mamă
€85.47 /unitate