Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADLEY S19-130A Duș cu apă, duș din plastic, carcasă din oțel inoxidabil | AD9DYE 4R955

BRADLEY S19-130A Duș cu apă, duș din plastic, carcasă din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AD9DYE Model: S19-130ACrucea Ref: 4R955
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
€653.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuș de urgență
Tip supapă cu bilă1 "NPT Brass Stay Open
Dimensiune de montare1 "NPT
Rata de curgere20 g / min
mâner Lungime25.5 "
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Cap Dia.10.75 "
MontareVertical
Cap de duș se activează deTrage Rod
Material pentru cap de dușPlastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)61.72
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8424890000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeCap Dia.ArticolMontarePreț
BRADLEY S19-120FM Duș cu apă, încastrat | AD2JLL 3PVF9 S19-120FM36 "3.1 "Duș de urgențăOrizontal, Flush€769.84
BRADLEY S19-120A Cab de duș cu manta, oțel inoxidabil | AD9DYD 4R951 S19-120A25.5 "10.75 "Duș de urgențăOrizontală€605.10
BRADLEY S19-130 Duș cu apă, duș din plastic | AD9JCE 4T007 S19-13025.5 "3.1 "Duș de urgențăVertical€452.84
BRADLEY S19-125SBF Duș cu apă cu mâner montat la suprafață, fără bariere, duș extins | CD4DTJ S19-125SBF--Duș cu apă-€603.19
BRADLEY S19-125SFMBF Duș cu apă cu apă, cu mâner montat la suprafață, fără bariere, cabină de duș încasată | CD4DTK S19-125SFMBF--Duș cu apă-€592.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S19-130A Duș cu apă, duș din plastic, carcasă din oțel inoxidabil
€653.97 /unitate