Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tester pentru duș BRADLEY S19-330ST, mâner din aluminiu | AD2NRM 3T955

BRADLEY S19-330ST Tester pentru duș, mâner din aluminiu

În stoc
Element: AD2NRM Model: S19-330STCrucea Ref: 3T955

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€296.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester de duș de urgență
CuloriGalben
Înălţime84 "
LungimeMâner 45-72 "
MaterialPâlnie din nailon rezistentă la substanțe chimice, mâner din aluminiu
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Testerul Bradley S19-330ST este utilizat pentru a evalua funcționalitatea și performanța dușurilor cu apă, care sunt echipamente de siguranță concepute pentru a furniza un volum mare de apă pentru a clăti substanțele sau materialele periculoase din corpul unei persoane.

Caracteristici:

  • Testerul Bradley S19-330ST are un mâner telescopic din aluminiu care se extinde până la 6 picioare în lungime pentru a oferi o rază mai bună.
  • Acest tester de duș are o pâlnie din nailon care este etanș la apă și rezistent la substanțe chimice. Direcționează apa către un canal de scurgere sau o găleată și previne stropirea în zona înconjurătoare.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează acest tester Bradley pentru duș?

A.

  • Scoateți capacul de plastic de la capătul mânerului reglabil.
  • Glisați cercul pentru genți peste capătul mânerului până când se fixează în poziție.
  • Pentru a elibera cercul / geanta de pe mâner, apăsați butonul de eliberare și trageți cercul / geanta de la capătul mânerului.
  • Înlocuiți capacul de plastic îndepărtat la Pasul 1 la capătul mânerului.
  • Trageți în sus de mâner până când clapeta iese din orificiul mânerului pentru a regla înălțimea mânerului (aproximativ 6 picioare).

Î. De ce este necesar să testați dușurile cu apă?

A. Testarea dușurilor cu apă este esențială pentru a asigura fiabilitatea și eficacitatea acestora în timpul situațiilor de urgență. Testele regulate identifică orice probleme sau disfuncționalități care le pot împiedica capacitatea de a oferi o clătire adecvată persoanelor expuse la substanțe periculoase.

Î. Cât de des ar trebui testate dușurile cu apă?

A. Frecvența testării dușurilor cu apă poate varia în funcție de reglementările locale și standardele industriei. Cu toate acestea, se recomandă efectuarea de inspecții regulate și teste funcționale cel puțin o dată pe lună, împreună cu teste anuale complete.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S19-330ST Tester pentru duș, mâner din aluminiu
€296.90 /unitate