Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 109390 Pipe Marker Low Press Conden White Legend | AH4ZPX 35TJ07

BRADY 109390 Marcator pentru țevi Low Press Conden Legendă albă

În stoc
Articol: AH4ZPX Model: 109390Crucea Ref: 35TJ07
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
€53.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
AdezivDa
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă ODTăiați la dimensiune
Înălţime1"
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
LimbăEngleză
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card65
MaterialVinilin
Temp. De funcționare Gamă0 grade F
Lungimea rolei30ft
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
Marcator pentru conducte BRADY 5719-HPHV Galben pentru condens de joasă presiune | AA6MVQ 14H903 5719-HPHV32 "Galben8 "și mai mare4.25 "NegruCurea-on-Poliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă€51.64
Marcator pentru conducte BRADY 5719-II Galben pentru condens de joasă presiune | AA6MVT 14H905 II-571912 "Galben2-1/2" to 7-7/8"27.5 "NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€29.27
BRADY 7175-1 Marcator pentru țevi de joasă presiune galben pentru condensat | AD9JKZ 4T604 7175-114 "Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.68
Marcator pentru conducte BRADY 4091-A Galben pentru condens de joasă presiune | AE3ZHD 5GXR8 4091-A13 / 16 "Galben3/4 to 1-3/8"13 / 16 "NegruSnap-On1Foaie de plastic imprimată€12.20
Marcator pentru conducte BRADY 4091-B Galben pentru condens de joasă presiune | AE3ZHE 5GXR9 4091-B7 / 8 "Galben1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "NegruSnap-On1Foaie de plastic imprimată€14.11
Marcator pentru țevi BRADY 4091-D Condens de joasă presiune 4 până la 6 inci | AE4KCB 5LDP9 4091-D2 13 / 16 "Galben4 - 6 "2 13 / 16 "NegruSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€27.39
Marcator pentru conducte BRADY 4091-F Galben pentru condens de joasă presiune | AE4KTQ 5LFD0 4091-F8"Galben6 "la 7-7 / 8"8"NegruCurea-on1Foaie de plastic imprimată€27.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 109390 Marcator pentru țevi Low Press Conden Legendă albă
€53.57 /unitate