Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 123144 Lacăt de blocare diferit din aluminiu verde | AF8BLA 24UY86

BRADY 123144 Lacăt de blocare diferit din aluminiu verde

În stoc
Element: AF8BLA Model: 123144Crucea Ref: 24UY86
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
€23.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăVerde
Inaltimea corpului1.437 "
Lungimea corpului1.437 "
Material corpNailon ranforsat cu fibra de sticla
Grosimea corpului5 / 8 "
Lățimea corpului1.25 "
Tip cheieDiferit
Mecanism de blocareCilindru cu 5 pini
Master KeyedNu
Numărul de pini5
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1"
Material cu cătușăAluminiu
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8301100000

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăPreț
BRADY 123151 Lacăt de blocare diferit din aluminiu negru | AF8BKX 24UY78 123151Negru€24.48
BRADY 123146 Lacăt de blocare diferit, aluminiu albastru | AF8BKY 24UY79 123146Albastru€23.84
BRADY 123148 ​​Lacăt de blocare diferit din aluminiu maro | AF8BKZ 24UY80 123148Maro€17.62
BRADY 123145 Lacăt de blocare Dfferent Portocaliu Aluminiu | AF8BLB 24UY89 123145Portocaliu€19.41
BRADY 123150 Lacăt de blocare Dfferent Violet Aluminiu | AF8BLC 24UY90 123150Violet€50.47
BRADY 123143 Lacăt de blocare diferit din aluminiu roșu | AF8BLD 24UY91 123143Roșu€17.99
BRADY 123149 Lacăt de blocare diferit din aluminiu alb | AF8BLF 24UY93 123149Alb€53.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 123144 Lacăt de blocare diferit din aluminiu verde
€23.43 /unitate