Mai multe aplicații se referă la materiale care sunt sensibile la schimbările de presiune. Măsurarea și menținerea presiunii fluctuante este o sarcină descurajantă. Traductoarele de presiune ajută la rezolvarea acestei probleme. Sunt disponibile într-o varietate de configurații. Ashcroft ofera transductoare de presiune sanitare KS...pentru detectarea presiunii în aplicații care necesită medii igienizate și ușor de curățat.Citeste mai mult
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
Precizie: +/- 1% , Compatibil cu: Orice proces compatibil cu oțelul inoxidabil 316 , Carcasa: Oţel inoxidabil , Lungimea cablului: 36 " , Rezistența buclei: Depinde de tensiunea de alimentare a buclei , Evaluare NEMA: 4X , Temp. de operare: -20 Până la 180 F.
Traductoare de presiune / vid sunt ideale pentru măsurarea presiunii vacuumului, aerului sau fluidului în managementul fluidelor, aplicații aerospațiale și auto. Sunt disponibile în diverse configurații și modele, cum ar fi manometre digitale, transmițătoare de presiune diferențială, traductoare electronice de presiune și comutatoare cu traductoare de presiune. Ashcroft furnizează o gamă largă de configurații de instrumente de măsurare a presiunii pentru a face față majorității cerințelor de instalare și aplicare. Transmițătoarele și traductoarele de presiune Ashcroft sunt ideale pentru detectarea presiunii în aplicații cu cerințe severe de instalare, cum ar fi temperaturi ridicate sau scăzute și rezistență superioară la șocuri și vibrații. Traductoarele de presiune sanitare Ashcroft KS sunt tipul de traductoare de presiune utilizate în aplicațiile sanitare. Acestea combină tehnologia Ashcroft cu peliculă subțire cu expertiza în etanșare cu diafragmă pentru calcularea presiunii cuprinse între 0 și 300 psi. Aceste traductoare de presiune sanitare au o construcție sudată din oțel inoxidabil 316, oferind rezistență la coroziune și durabilitate la temperaturi extreme. Acestea sunt dotate cu diafragmă din inox 316 electrolustruită cu conexiune de proces Tri-Clamp de 1.5/2 inchi pentru o precizie de detectare a presiunii de +/-1%. Sunt oferite in 2 tipuri de iesiri si anume cablu ecranat tip F2 si iesire conector tip Hirschmann pentru transmiterea semnalelor de iesire. Alegeți dintr-o gamă largă de traductoare de presiune sanitare, disponibile cu valori maxime de presiune cuprinse între 60 și 600 psi. Oferim și Ashcroft presostate pentru controlul presiunii, operațiunilor de oprire și alarmă.
Utilizeaza
Traductoarele de presiune sanitare Ashcroft KS sunt ideale pentru măsurarea modificărilor minute ale presiunii (aer sau fluid). Ele sunt, de asemenea, utilizate pentru a informa personalul cu privire la orice creștere/scădere a nivelului de presiune prestabilit. Traductoarele de presiune sanitare Ashcroft KS sunt potrivite pentru aplicații alimentare și lactate, farmaceutice și alte aplicații sanitare care solicită cerințe stricte de curățenie.
Mecanism de lucru
În primul rând, traductoarele de presiune sanitare Ashcroft KS sunt instalate în siguranță pe rezervoare sau conducte de curgere.
Când curgerea începe sau rezervorul se umple, fluxul de lichid începe să genereze presiune pe diafragma traductoarelor de presiune sanitare.
Presiunea asupra diafragmei cauzează deformarea fizică a acesteia și duce la o modificare proporțională a rezistenței electrice.
Modificarea rezultatelor electrice este o modificare a curentului electric/tensiunii de ieșire.
Această modificare a ieșirii este măsurată de un senzor de presiune PLC sau un contor pentru a indica o valoare exactă a presiunii sau schimbarea presiunii.
Operatorii pot acum să ia măsurile necesare pentru controlul presiunii într-un proces industrial.
DESCRIERE
Traductoarele de presiune sanitare Ashcroft KS sunt utilizate în aplicații sanitare pentru măsurarea modificărilor de presiune și alertarea operatorilor pentru efectuarea acțiunilor necesare.
Au o diafragmă umedă din oțel inoxidabil 316L, lustruit electrolnic, cu conexiuni de proces sanitar Tri-Clamp de 1.5 și 2 inci pentru timp de reacție mai mic de 5 ms.
Aceste traductoare de presiune sanitare au o construcție sudată din oțel inoxidabil 316 pentru curățare ușoară și rezistență la coroziune.
Ele pot rezista la șocuri, vibrații și presiuni de până la 600 psi.
Aceste traductoare de presiune sanitare au cablu ecranat (cablu integral coadă) sau conector tip Hirschmann (conexiuni DIN) pentru transmiterea semnalelor de ieșire.
Au +/-1% din precizia intervalului și +/-0.04% precizie termică pe grad F la temperaturi de funcționare de la -20 la 168 de grade F.
Accesorii compatibile
Cabluri traductoare: Raptor Supplies poate furniza cabluri adecvate pentru traductoare de presiune pentru conectarea traductoarelor de presiune sanitare Ashcroft KS la indicatoare digitale sau PLC-uri.
Standarde și aprobări
Traductoarele de presiune sanitare Ashcroft KS sunt listate UL și CSA. Au carcasă NEMA 4X pentru aplicații în aer liber și rezistență la coroziune.
Standardul 3A 74-07 se aplică acestor traductoare de presiune sanitare Ashcroft KS pentru a asigura clienților condițiile lor sanitare, sporind în același timp eficiența curățării și scăzând costurile de curățare.
Instalare
În primul rând, traductoarele de presiune sanitare Ashcroft KS sunt instalate pe rezervoare sau conducte de fluide folosind garnituri și alte accesorii necesare.
Apoi, traductoarele de presiune sanitare sunt conectate la un cablu de alimentare (cablu ecranat tip F2 sau conectori tip Hirschmann).
Un contor, un senzor de presiune PLC sau un presostat poate fi conectat la traductoarele de presiune sanitare în configurații de cablare cu 2 fire 4 - 20mA, tensiune cu 3 fire sau 4 fire.
Întrebări Frecvente
Ce măsuri de siguranță luăm în timpul utilizării acestor traductoare de presiune sanitare Ashcroft KS?
Elementele de măsurare a presiunii ale acestor traductoare de presiune sanitare pot fi deteriorate electric sau mecanic atunci când presiunea mediului depășește capacitatea nominală de suprapresiune a traductoarelor.
Evitați ciocanele de fluid (apar când curgerea lichidului se oprește brusc) și supratensiunile (apar când fluxul începe brusc) pentru a asigura măsurarea corectă a traductoarelor de presiune. Utilizatorii pot evita deteriorarea ciocanului de fluid și a supratensiunii prin instalarea unei camere de supratensiune în linia de fluid.
Supapele de debit trebuie, de asemenea, deschise sau închise încet pentru a evita deteriorarea instrumentului.
Traductoarele trebuie împământate înainte de a efectua orice conexiune electrică pentru a evita încărcările electrice statice.
Traductoarele de presiune sanitare Ashcroft KS trebuie montate în locuri cu vibrații minime.
Nu treceți cablurile de alimentare ale traductoarelor de presiune sanitare Ashcroft KS în apropierea niciunui echipament inductiv pentru o susceptibilitate minimă la zgomot.
Verificați dacă există coroziune pe părțile traductoarelor care conțin presiune înainte de a utiliza măsurători precise ale presiunii.
Unde se află Ashcroft Inc.?
Ashcroft, un producător de frunte de instrumente de temperatură și presiune, este situat în Connecticut, SUA
Unde se folosesc traductoarele de presiune cu etanșare cu diafragmă?
Traductoarele de presiune cu etanșare cu diafragmă, cum ar fi traductoarele de presiune sanitare Ashcroft KS, sunt utilizate acolo unde mediul critic nu poate intra în contact direct cu instrumentele de măsurare. Diafragma acestor traductoare de presiune separă mediul abraziv, agresiv și critic de instrumentele de presiune pentru a măsura presiunea în aplicații la temperatură înaltă. De asemenea, sunt potrivite pentru locații compacte în care instrumentele tradiționale de măsurare a presiunii, cum ar fi manometrele, nu pot fi utilizate.
Care este diferența dintre traductoarele de presiune sanitare de ieșire de tensiune și curent?
Traductoarele de presiune sanitare Ashcroft KS (cu ieșiri de curent între 4 și 20 mA) nu sunt afectate de zgomotul electric și rezistența sursei de alimentare. Prin urmare, sunt ideale pentru măsurarea presiunii în medii la distanțe lungi. Traductoarele de presiune sanitare Ashcroft KS (cu ieșiri de tensiune între 1 și 5V) dispun de condiționare integrală a semnalului pentru o susceptibilitate mai mică la zgomot electric. Sunt potrivite pentru utilizarea cu o sursă de alimentare nereglementată.
Un traductor și un transmițător sunt la fel?
Majoritatea oamenilor confundă acești termeni și îi folosesc interschimbabil. Dar nu, traductoarele și transmițătoarele nu sunt la fel. Traductoarele convertesc o variabilă fizică, cum ar fi temperatura sau presiunea, într-un semnal electric analog (în general, tensiune joasă). Transmițătoarele convertesc acest semnal de joasă tensiune sau curent de la traductoare într-un semnal electric mult mai mare pentru transmisie pe distanțe lungi către un senzor PLC sau un comutator. Un traductor de presiune este conectat la traductorul de presiune.
Ce sunt presostatoarele cu diafragmă?
Ashcroft presostatoare cu diafragmă sunt utilizate pentru a monitoriza și controla presiunea în sistemele hidraulice și pneumatice pentru a preveni deteriorarea și timpul de nefuncționare. Acestea opresc / pornesc automat sistemul la setările de presiune prestabilite.