Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT KS7S2015F2300# Sanitary Transducer 0 To 300psi 1 To 5vdc | AE4MFB 5LTJ8

ASHCROFT KS7S2015F2300# Traductor sanitar 0 la 300psi 1 la 5vdc

În stoc
Articol: AE4MFB Model: KS7S2015F2300 #Crucea Ref: 5LTJ8
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
€1,148.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor de presiune sanitară
Acuratete+/- 1%
compatibil cuOrice proces compatibil cu oțelul inoxidabil 316
Legăturile electriceCablu ecranat
LocuințaOţel inoxidabil
Plumb lungime36 "
Presiune maximă600 psi
NEMA Rating-ul4X
Temperatura de operare.-20 Până la 180 F.
producție1 la 5 VDC
Necesar de energie10 la 36 VDC
Conexiune proces2 "Sanitar
Gamă0 la 300 psi
Eroare termică+/- 0.04% pe grad F (-20 până la 168F)
Materiale umede316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMateriale umedeLegăturile electricePresiune maximăproducțieNecesar de energieConexiune procesGamăEroare termicăPreț
ASHCROFT KS7S1542F230# Interval de traductor sanitar 0 - 30 Psi | AE3JDK 5DLV9 KS7S1542F230 #316L din oțel inoxidabilCablu ecranat60 psi4 la 20 mA la 12 la 30 VDC9 la 36 VDC1-1 / 2 "Sanitar0 la 30 psi+/-. 04% pe grad F de la -20 la 168F€1,159.03
ASHCROFT KS7S1542F260# Interval de traductor sanitar 0 - 60 Psi | AE3JDL 5DLW0 KS7S1542F260 #316L din oțel inoxidabilCablu ecranat120 psi4 la 20 mA la 12 la 30 VDC9 la 36 VDC1-1 / 2 "Sanitar0 la 60 psi+/-. 04% pe grad F de la -20 la 168F€1,159.03
ASHCROFT KS7S1542F2100# Interval de traductor sanitar 0 - 100 Psi | AE3JDM 5DLW1 KS7S1542F2100 #316L din oțel inoxidabilCablu ecranat200 psi4 la 20 mA la 12 la 30 VDC9 la 36 VDC1-1 / 2 "Sanitar0 la 100 psi+/-. 04% pe grad F de la -20 la 168F€1,159.03
ASHCROFT KS7S1542F2200# Interval de traductor sanitar 0 - 200 Psi | AE3JDN 5DLW2 KS7S1542F2200 #316L din oțel inoxidabilCablu ecranat400 psi4 la 20 mA la 12 la 30 VDC9 la 36 VDC1-1 / 2 "Sanitar0 la 200 psi+/-. 04% pe grad F de la -20 la 168F€1,159.03
ASHCROFT KS7S1542F2300# Interval de traductor sanitar 0 - 300 Psi | AE3JDP 5DLW3 KS7S1542F2300 #316L din oțel inoxidabilCablu ecranat600 psi4 la 20 mA la 12 la 30 VDC9 la 36 VDC1-1 / 2 "Sanitar0 la 300 psi+/-. 04% pe grad F de la -20 la 168F€1,159.03
ASHCROFT KS7S1542F230#&VAC Traductor sanitar 30 inch Hg Vac la 30psi | AE3JDQ 5DLW4 KS7S1542F230 # & VAC316L din oțel inoxidabilCablu ecranat60 psi4 la 20 mA la 12 la 30 VDC9 la 36 VDC1-1 / 2 "Sanitar30 "Hg Vac la 30 psi+/-. 04% pe grad F de la -20 la 168F€1,159.03
ASHCROFT KS7S2042F230# Interval de traductor sanitar 0 până la 30 psi | AE3JDR 5DLW5 KS7S2042F230 #316L din oțel inoxidabilCablu ecranat60 psi4 la 20 mA la 12 la 30 VDC9 la 36 VDC2 "Sanitar0 la 30 psi+/-. 04% pe grad F de la -20 la 168F€1,141.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT KS7S2015F2300# Traductor sanitar 0 la 300psi 1 la 5vdc
€1,148.31 /unitate