Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 23210 Etichetă neagră rotundă din alamă 1-1/2 x 1-1/2 inch - Pachet De 25 | AA7HHE 15Y745

BRADY 23210 Etichetă neagră 1-1/2 x 1-1/2 inch rotundă din alamă - Pachet de 25

În stoc
Element: AA7HHE Model: 23210Crucea Ref: 15Y745
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
€38.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă goală
CuloriAlamă
Înălţime1.5 "
Mărimea găurii3 / 16 "
MaterialAlamă
ModelaRundă
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7419995050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeMaterialModelaLăţimePreț
BRADY 87605 Etichetă neagră 1-1/2 x 1-1/2 inch rotundă din aluminiu negru - Pachet De 25 | AA7HFM 15Y706 87605Negru1.5 "AluminiuRundă1.5 "€108.97
BRADY 87604 Etichetă neagră 1-1/2 x 1-1/2 inch portocaliu rotund din aluminiu - Pachet De 25 | AA7HFR 15Y710 87604Portocaliu1.5 "AluminiuRundă1.5 "€108.97
BRADY 87603 Etichetă neagră 1-1/2 x 1-1/2 inch aluminiu roz - Pachet De 25 | AA7HFT 15Y711 87603Roz1.5 "AluminiuRundă1.5 "€108.97
BRADY 87619 Etichetă neagră 1-1/2 x 1-1/2 inch pătrat din aluminiu negru - Pachet De 25 | AA7HFV 15Y713 87619Negru1.5 "AluminiuPătrat1.5 "€102.21
BRADY 87629 Etichetă neagră 1-1/2 x 1-1/2 inch pătrat din aluminiu negru - Pachet De 25 | AA7HFW 15Y714 87629Albastru1.5 "AluminiuPătrat1.5 "€102.21
BRADY 87630 Etichetă neagră 1-1/2 x 1-1/2 inch pătrat din aluminiu verde - Pachet De 25 | AA7HFY 15Y716 87630Verde1.5 "AluminiuPătrat1.5 "€102.21
BRADY 87618 Etichetă neagră 1-1/2 x 1-1/2 inch pătrat portocaliu din aluminiu - Pachet De 25 | AA7HGB 15Y719 87618Portocaliu1.5 "AluminiuPătrat1.5 "€102.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 23210 Etichetă neagră 1-1/2 x 1-1/2 inch rotundă din alamă - Pachet de 25
€38.13 /unitate