Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 23622 Number Tag Brass Series 376-400 Pk25 | AG6ETL 35TD72

BRADY 23622 Număr Tag Alama Seria 376-400 Pk25

În stoc
Element: AG6ETL Model: 23622Crucea Ref: 35TD72

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€90.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă numerotată
CuloriAlamă
Înălţime1.5 "
Mărimea găurii3 / 16 "
MaterialAlamă
Seria numerică376-400
ModelaRundă
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.22
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)13.08
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8310000000

Variante de produs

ProdusModelArticolSeria numericăPreț
BRADY 23200 Etichetă de număr 1-1/2 x 1-1/2 inch 001-025 - Pachet De 25 | AA7HHR 15Y756 23200Etichetă numerotată001 la 025€89.43
BRADY 23201 Etichetă cu număr 1-1/2 x 1-1/2 inch 026-050 - Pachet De 25 | AA7HHT 15Y757 23201Etichetă numerotată026 la 050€89.43
BRADY 23202 Etichetă de număr 1-1/2 x 1-1/2 inch 051-075 - Pachet De 25 | AA7HHU 15Y758 23202Etichetă numerotată051 la 075€89.89
BRADY 23203 Etichetă cu număr 1-1/2 x 1-1/2 inch 076-100 - Pachet De 25 | AA7HHV 15Y759 23203Etichetă numerotată076 la 100€89.89
BRADY 23204 Etichetă numerotată 1-1/2 Diametru Alamă Pk 25 | AF6ZXN 20TD83 23204Set de etichete numerotate101 la 125€89.89
BRADY 23205 Etichetă numerotată 1-1/2 diametru alamă Pk 25 | AF6ZXP 20TD84 23205Set de etichete numerotate126 la 150€89.89
BRADY 23206 Etichetă numerotată 1-1/2 diametru alamă Pk 25 | AF6ZXQ 20TD85 23206Set de etichete numerotate151 la 175€89.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 23622 Număr Tag Alama Seria 376-400 Pk25
€90.24 /unitate