Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 2HX-094-2-BK-2 Manșon de sârmă Utilizare cu panglică 356127 Negru | AH4BNR 34CF07

BRADY 2HX-094-2-BK-2 Manșon de sârmă Utilizare cu panglică 356127 Negru

În stoc
Articol: AH4BNR Model: 2HX-094-2-BK-2Crucea Ref: 34CF07
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
€2,934.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon de sârmă
CuloriNegru
Înălţime13 / 64 "
Etichete pe rolă5000
MaterialBrady B-7642 Poliolefină termocontractabilă
Max. Linii de imprimareVariază
Max. Dimensiunea firului0.08 "
Detectabil de metaleNu
Min. Dimensiunea firului0.047 "
Raport de reducere2:1
Temp. Gamă-40 grade până la 248 grade F
Lăţime63 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)27.31
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)13.34
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriÎnălţimeLăţimeEtichete pe rolăMaterialMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiPreț
BRADY 2HX-094-2-BK Manșon de sârmă Utilizare cu panglică 356126 Negru | AH4BNQ 34CF06 2HX-094-2-BK-40 grade până la 248 grade FNegru13 / 64 "1 31 / 32 "2500Brady B-7642 Poliolefină termocontractabilă0.08 "0.047 "€2,934.20
BRADY 2HX-094-2-BK-3 Manșon de sârmă Utilizare cu panglică 356128 Negru | AH4BNT 34CF08 2HX-094-2-BK-3-40 grade până la 248 grade FNegru13 / 64 "43 / 64 "7500Brady B-7642 Poliolefină termocontractabilă0.08 "0.047 "€2,941.89
BRADY 2HX-094-2-BK-4 Manșon de sârmă Utilizare cu panglică 356129 Negru | AH4BNU 34CF09 2HX-094-2-BK-4-40 grade până la 248 grade FNegru13 / 64 "1 / 2 "10,000Brady B-7642 Poliolefină termocontractabilă0.08 "0.047 "€3,046.77
BRADY 2HX-094-2-WT-J Manșon de sârmă Utilizare cu panglică 356130 Alb | AH4BNV 34CF10 2HX-094-2-WT-J-40 grade până la 248 grade FAlb13 / 64 "1 31 / 32 "10,000Brady B-7642 Poliolefină termocontractabilă0.08 "0.047 "€10,167.59
BRADY 2HX-094-2-WT-J-2 Manșon de sârmă Utilizare cu panglică 356131 Alb | AH4BNW 34CF11 2HX-094-2-WT-J-2-40 grade până la 248 grade FAlb13 / 64 "63 / 64 "20,000Brady B-7642 Poliolefină termocontractabilă0.08 "0.047 "€10,167.59
BRADY 2HX-094-2-WT-J-3 Manșon de sârmă Utilizare cu panglică 356132 Alb | AH4BNX 34CF12 2HX-094-2-WT-J-3-40 grade până la 248 grade FAlb13 / 64 "43 / 64 "30,000Brady B-7642 Poliolefină termocontractabilă0.08 "0.047 "€11,159.26
BRADY 2HX-094-2-WT-J-4 Manșon de sârmă Utilizare cu panglică 356133 Alb | AH4BNY 34CF13 2HX-094-2-WT-J-4-40 grade până la 248 grade FAlb13 / 64 "1 / 2 "40,000Brady B-7642 Poliolefină termocontractabilă0.08 "0.047 "€11,159.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 2HX-094-2-BK-2 Manșon de sârmă Utilizare cu panglică 356127 Negru
€2,934.20 /unitate