Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 3450-1 Etichetă cu număr 1 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime | AH2CAA 24UZ37

BRADY 3450-1 Etichetă cu număr 1 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime

În stoc
Element: AH2CAA Model: 3450-1Crucea Ref: 24UZ37
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
€19.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă numerică
Culoare de fundalGalben
Caracter1
Înălțime caracter2 15 / 16 "
Stralucire in intunericNu
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card6
MaterialVinilin
Numărul de cărți1
Inălțime totală3.5 "
Lățimea totală1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0091
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCaracterArticolNumărul de cărțiPreț
BRADY 3450-# KIT Kit etichetă număr 0 - 9 | AH2BZY 24UZ35 3450- # KIT0 până la 9Set de etichete numerice25€382.25
BRADY 3450-0 Etichetă cu număr 0 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime | AH2BZZ 24UZ36 3450-0-Etichetă numerică1€19.48
BRADY 3450-2 Etichetă cu număr 2 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime | AH2CAB 24UZ38 3450-22Etichetă numerică1€19.48
BRADY 3450-3 Etichetă cu număr 3 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime | AH2CAC 24UZ39 3450-33Etichetă numerică1€19.48
BRADY 3450-4 Etichetă cu număr 4 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime | AH2CAD 24UZ40 3450-44Etichetă numerică1€19.48
BRADY 3450-5 Etichetă cu număr 5 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime | AH2CAE 24UZ41 3450-55Etichetă numerică1€19.48
BRADY 3450-6 Etichetă cu număr 6 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime | AH2CAF 24UZ42 3450-66Etichetă numerică1€19.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 3450-1 Etichetă cu număr 1 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime
€19.48 /unitate