Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4010-G (necompletat) Galben 8 la 9-7/8 in | AE4KKP 5LEJ7

BRADY 4010-G Marcator pentru țevi (necompletat) Galben 8 până la 9-7/8 in

În stoc
Articol: AE4KKP Model: 4010-GCrucea Ref: 5LEJ7
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
€40.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD8 "la 9-7 / 8"
Înălţime10 "
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea roleiCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODLăţimeÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardPreț
Marcator pentru țevi BRADY 5600-O (necompletat) Albastru 1/2 la 1-3/8 in | AA6MMP 14H739 5600-O-Albastru-8"5"AlbSnap-On-€20.58
Marcator pentru țevi BRADY 5601-I (necompletat) Verde 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MMQ 14H740 5601-Eu-Verde1-1/2 to 2-3/8"8"9"AlbSnap-On-€26.57
Marcator pentru țevi BRADY 5601-O (necompletat) Verde 1/2 până la 1-3/8 in | AA6MMR 14H741 5601-O-Verde-8"5"AlbSnap-On-€20.59
Marcator pentru țevi BRADY 5602-O (necompletat) roșu 1/2 la 1-3/8 in | AA6MMT 14H742 5602-O-Roșu-8"5"AlbSnap-On-€20.74
Marcator pentru țevi BRADY 5603-O (necompletat) Galben 1/2 la 1-3/8 in | AA6MMU 14H743 5603-O-Galben-8"5"NegruSnap-On-€20.59
BRADY 59918 Marcator pentru țevi (necompletat) | AA6NBC 14J030 59918---32 "4.25 "Roșu, albastru, verde și negruSnap-On-€35.02
BRADY 42301 Marcator pentru țevi (blank) Verde | AD4DBX 41F355 42301-Verde3/4 to 1-3/8"16 "--BradySnap-On(TM)-€12.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4010-G Marcator pentru țevi (necompletat) Galben 8 până la 9-7/8 in
€40.74 /unitate