Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4023-G Retur apă rece 8 până la 9-7/8 | AE4KLP 5LEN1

BRADY 4023-G Marcator pentru conducte Retur apă rece 8 la 9-7/8

În stoc
Articol: AE4KLP Model: 4023-GCrucea Ref: 5LEN1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€48.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD8 la 9-7 / 8 "
Înălţime10 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 5647-HPHV Marcator pentru țevi Retur apă rece 8 inchi sau mai mare | AA6MPJ 14H780 5647-HPHV8 "și mai mare4.25 "Curea-on-Poliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă32 "€67.30
Marcator pentru țevi BRADY 5647-I Retur apă rece verde | AA6MPK 14H781 5647-Eu1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€21.13
Marcator pentru țevi BRADY 5647-II Retur apă rece verde | AA6MPL 14H782 II-56472-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€40.09
BRADY 5647-O Marcator pentru țevi Retur apă rece 1/2 la 1-3/8 | AA6MPM 14H783 5647-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€22.05
BRADY 4023-A Marcator pentru țevi Retur apă rece 3/4 la 1-3/8 | AC9HZJ 3GTV9 4023-A3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată11 / 16 "€11.79
Marcator pentru țevi BRADY 7046-3C Revenire la apă rece la 3/4 in | AE2ZPF 5ACL5 7046-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68
BRADY 4023-F Marcator pentru țevi Retur apă rece 6 până la 7-7/8 | AE4KLN 5LEN0 4023-F6 "la 7-7 / 8"8"Curea-on1Foaie de plastic imprimată8"€28.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4023-G Marcator pentru conducte Retur apă rece 8 la 9-7/8
€48.82 /unitate