BRADY Marcator de țevi, retur de apă răcită


Filtru
Culoare de fundal: Verde , Culoare legenda: Alb
StilModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A
73868
-2"Auto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic12 "€78.61
B
20408
-1"Auto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic8"€48.23
C
4023-B
1-1/2 to 2-3/8"10 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată10 "€32.67
D
5647-Eu
1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€21.07
D
5647-O
1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€20.76
E
4023-C
2-1/2 to 3-7/8"10 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată10 "€30.27
D
II-5647
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€39.77
F
7046-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€22.84
E
4023-A
3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată11 / 16 "€30.60
G
7046-3C
3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€22.84
H
7046-4
3/4" to 2-3/8"2.25 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€22.84
E
4023-D
4 - 6 "10 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată10 "€33.26
I
4023-F
6 "la 7-7 / 8"8"Curea-on1Foaie de plastic imprimată8"€28.60
I
4023-G
8 la 9-7 / 8 "10 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată10 "€41.23
J
7046-1HV
8 "și mai mare2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune24 "€31.62
K
5647-HPHV
8 "și mai mare4.25 "Curea-on-Poliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă32 "€67.42
I
4023-H
10 - 15 "9 5 / 16 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată9 5 / 16 "€51.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?