Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4025-H Galben clor 10 până la 15 in | AE4KLX 5LEN8

BRADY 4025-H Marcator pentru conducte galben clor 10 - 15 in

În stoc
Articol: AE4KLX Model: 4025-HCrucea Ref: 5LEN8
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
€51.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD10 "până la 15"
Înălţime9 5 / 16 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată
Lăţime9 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLungimea roleiPreț
Marcator pentru țevi BRADY 7048-1HV Galben clor 8 inchi sau mai mare | AE2ZPH 5ACL8 7048-1HV24 "Galben8 "și mai mare4"Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune-€30.98
Marcator pentru țevi BRADY 7048-3C Galben clor 3/4 inch sau mai puțin | AE2ZPJ 5ACL9 7048-3C2.75 "Galben3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune-€0.68
BRADY 7048-4 Marcator pentru conducte galben clor 3/4 până la 2-3/8 inci | AE2ZPK 5ACN0 7048-47"Galben3/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune-€0.68
BRADY 7343-3C Marcator pentru țevi, clor portocaliu, 3/4 inch sau mai puțin | AE3YXY 5GWU3 7343-3C2.75 "Portocaliu3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune-€22.71
Marcator pentru țevi BRADY 4025-A galben clor 3/4 la 1-3/8 in | AE3ZFC 5GXJ6 4025-A13 / 16 "Galben3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată-€13.60
Marcator pentru țevi BRADY 4025-B galben clor 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZFD 5GXJ7 4025-B7 / 8 "Galben1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată-€15.19
BRADY 4025-C Marcator pentru țevi Clor Y 2-1/2 până la 3-7/8 in | AE3ZUJ 5GYL0 4025-C2"Galben2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată-€25.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4025-H Marcator pentru conducte galben clor 10 - 15 in
€51.36 /unitate