Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7343-3C Marcator pentru țevi, clor portocaliu, 3/4 inch sau mai puțin | AE3YXY 5GWU3

BRADY 7343-3C Marcator pentru țevi Clor portocaliu 3/4 inch sau mai puțin

În stoc
Articol: AE3YXY Model: 7343-3CCrucea Ref: 5GWU3
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
€22.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalPortocaliu
Se potrivește cu țeavă OD3/4 "și mai mic
Înălţime2.25 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card3
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLungimea roleiPreț
Marcator pentru țevi BRADY 7048-1HV Galben clor 8 inchi sau mai mare | AE2ZPH 5ACL8 7048-1HV24 "Galben8 "și mai mare4"Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune-€30.98
Marcator pentru țevi BRADY 7048-3C Galben clor 3/4 inch sau mai puțin | AE2ZPJ 5ACL9 7048-3C2.75 "Galben3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune-€0.68
BRADY 7048-4 Marcator pentru conducte galben clor 3/4 până la 2-3/8 inci | AE2ZPK 5ACN0 7048-47"Galben3/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune-€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 4025-A galben clor 3/4 la 1-3/8 in | AE3ZFC 5GXJ6 4025-A13 / 16 "Galben3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată-€13.60
Marcator pentru țevi BRADY 4025-B galben clor 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZFD 5GXJ7 4025-B7 / 8 "Galben1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată-€15.19
BRADY 4025-C Marcator pentru țevi Clor Y 2-1/2 până la 3-7/8 in | AE3ZUJ 5GYL0 4025-C2"Galben2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată-€25.29
Marcator pentru țevi BRADY 4025-D Galben clor 4 până la 6 in | AE3ZUK 5GYL1 4025-D2 13 / 16 "Galben4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată-€27.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7343-3C Marcator pentru țevi Clor portocaliu 3/4 inch sau mai puțin
€22.71 /unitate