Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru conducte BRADY 4038-D Alimentare cu condens Y 4 până la 6 in | AF3TJK 8CTJ1

BRADY 4038-D Pipe Marker Condensate Supply Y 4 To 6 In

În stoc
Articol: AF3TJK Model: 4038-DCrucea Ref: 8CTJ1
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
€27.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD4 - 6 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMaterialLăţimePreț
BRADY 73880 Marcator pentru conducte Alimentare cu condens 2 in.h | AF4MTZ 9CMP7 73880-2"Auto-adeziveB-736 Film autoadeziv din plastic12 "€77.36
Marcator pentru conducte BRADY 4038-A Alimentare cu condens 3/4 până la 1-3/8 inci | AF4MYQ 9CPL5 4038-A3/4 to 1-3/8"-Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată-€11.85
Marcator pentru țevi BRADY 4038-C Alimentare cu condens 2-1/2 până la 3-7/8 | AF4MZQ 9CR66 4038-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată-€25.05
Marcator pentru țevi BRADY 4038-B Alimentare cu condens 1-1/2 până la 2-3/8 | AF6AVT 9UEH0 4038-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată-€14.53
BRADY 20419 Marcator pentru conducte Alimentare cu condens 1 in.h | AF6CUQ 9WX65 20419-1"Auto-adeziveB-736 Film autoadeziv din plastic8"€48.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4038-D Pipe Marker Condensate Supply Y 4 To 6 In
€27.25 /unitate