Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru conducte BRADY 4043-B Retur apă de răcire Verde | AE3ZFR 5GXL1

BRADY 4043-B Marcator pentru conducte Retur apă de răcire Verde

În stoc
Articol: AE3ZFR Model: 4043-BCrucea Ref: 5GXL1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€14.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Înălţime7 / 8 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)19.94
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7071-1 Marcator pentru conducte Retur apă de răcire Verde | AE2ZQX 5ACT4 7071-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
BRADY 7071-1HV Marcator pentru conducte Retur apă de răcire 8 inchi sau mai mare | AE2ZQY 5ACT5 7071-1HV8 "și mai mare4"Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune24 "€1.43
BRADY 7071-4 Marcator pentru conducte Retur apă de răcire 3/4 la 2-3/8 | AE2ZRA 5ACT7 7071-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
Marcator pentru conducte BRADY 4043-C Retur apă de răcire Verde | AE3ZUX 5GYN4 4043-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată2"€25.05
Marcator pentru țevi BRADY 4043-D Retur apă de răcire 4 până la 6 in | AE3ZUY 5GYN5 4043-D4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată2 13 / 16 "€27.09
BRADY 4043-F Marcator pentru conducte Retur apă de răcire 6 la 7-7/8 | AE4KNH 5LEU2 4043-F6 "la 7-7 / 8"8"Curea-on1Foaie de plastic imprimată8"€28.57
BRADY 4043-G Marcator pentru conducte Retur apă de răcire 8 la 9-7/8 | AE4KNJ 5LEU3 4043-G8 "la 9-7 / 8"10 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată10 "€39.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4043-B Marcator pentru conducte Retur apă de răcire Verde
€14.36 /unitate