Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7071-1HV Marcator pentru conducte Retur apă de răcire 8 inchi sau mai mare | AE2ZQY 5ACT5

BRADY 7071-1HV Marcator pentru conducte Retur apă de răcire 8 inch sau mai mare

În stoc
Articol: AE2ZQY Model: 7071-1HVCrucea Ref: 5ACT5
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
€28.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD8 "și mai mare
Înălţime4"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card1
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.2
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7071-1 Marcator pentru conducte Retur apă de răcire Verde | AE2ZQX 5ACT4 7071-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€22.97
BRADY 7071-4 Marcator pentru conducte Retur apă de răcire 3/4 la 2-3/8 | AE2ZRA 5ACT7 7071-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€22.97
Marcator pentru conducte BRADY 4043-B Retur apă de răcire Verde | AE3ZFR 5GXL1 4043-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€34.45
Marcator pentru conducte BRADY 4043-C Retur apă de răcire Verde | AE3ZUX 5GYN4 4043-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată2"€25.33
Marcator pentru țevi BRADY 4043-D Retur apă de răcire 4 până la 6 in | AE3ZUY 5GYN5 4043-D4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată2 13 / 16 "€27.39
BRADY 4043-F Marcator pentru conducte Retur apă de răcire 6 la 7-7/8 | AE4KNH 5LEU2 4043-F6 "la 7-7 / 8"8"Curea-on1Foaie de plastic imprimată8"€28.62
BRADY 4043-G Marcator pentru conducte Retur apă de răcire 8 la 9-7/8 | AE4KNJ 5LEU3 4043-G8 "la 9-7 / 8"10 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată10 "€40.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7071-1HV Marcator pentru conducte Retur apă de răcire 8 inch sau mai mare
€28.74 /unitate