Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4044-C Alimentare cu apă de răcire Verde | AE3ZUZ 5GYN6

BRADY 4044-C Marcator pentru conducte Alimentare cu apă de răcire Verde

În stoc
Articol: AE3ZUZ Model: 4044-CCrucea Ref: 5GYN6
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
€25.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2 to 3-7/8"
Înălţime2"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)5.46
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)30.1
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7072-1 Marcator pentru conducte Alimentare cu apă de răcire Verde | AE2ZRB 5ACT8 7072-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€22.97
BRADY 7072-3C Marcator pentru conducte Alimentare cu apă de răcire la 3/4 in | AE2ZRD 5ACU0 7072-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€22.71
BRADY 7072-4 Marcator pentru conducte Alimentare cu apă de răcire 3/4 până la 2-3/8 | AE2ZRE 5ACU1 7072-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€23.05
BRADY 4044-A Marcator pentru conducte Alimentare cu apă de răcire 3/4 până la 1-3/8 | AE3ZFT 5GXL2 4044-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€28.39
Marcator pentru țevi BRADY 4044-B Alimentare cu apă de răcire Verde | AE3ZFU 5GXL3 4044-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€34.49
Marcator pentru țevi BRADY 4044-D Alimentare cu apă de răcire Verde 4 până la 6 in | AE3ZVA 5GYN7 4044-D4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2 13 / 16 "€27.39
BRADY 4044-F Marcator pentru conducte Alimentare cu apă de răcire 6 până la 7-7/8 | AE4KNL 5LEU5 4044-F6 "la 7-7 / 8"8"Curea-on-Foaie de plastic imprimată8"€28.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4044-C Marcator pentru conducte Alimentare cu apă de răcire Verde
€25.33 /unitate