BRADY 4059-H Indicator pentru țevi Autoaspersoare de incendiu 10 - 15 in | AF4RFH 9GEW7

BRADY 4059-H Indicator pentru țevi Autoaspersoare de incendiu 10 - 15 in

În stoc
Articol: AF4RFH Model: 4059-HCrucea Ref: 9GEW7

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€51.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalRoșu
Se potrivește cu țeavă OD10 - 15 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
MaterialFoaie de plastic imprimată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7107-3C Indicator pentru țevi Autoaspersoare de incendiu la 3/4 in | AE2ZUG 5ACZ4 7107-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68
BRADY 7107-1 Pipe Marker Fire Auto Sprinklere Roșu | AE9TDN 6M363 7107-12-1/2" to 7-7/8"4"Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
BRADY 7107-4 Pipe Marker Fire Auto Sprinklere 3/4 până la 2-3/8 | AE9TEB 6M419 7107-43/4" to 2-3/8"4"Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
BRADY 4059-B Indicator pentru țevi Sprinklere automate de incendiu roșu | AF4ANG 8NAL4 4059-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€10.89
BRADY 4059-C Pipe Marker Sprinklere Auto Incendiu Roșu | AF4ATB 8ND20 4059-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€27.38
BRADY 15541 Pipe Marker Fire Auto Sprinklere Roșu | AF4EGE 8TNW7 15541-12 "Auto-adezive-Vinil sensibil la presiune12 "€205.91
BRADY 4059-F Indicator pentru țevi Sprinklere automate de incendiu 6 până la 7-7/8 inci | AF4HWX 8XEW5 4059-F6 la 7-7 / 8 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€28.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4059-H Indicator pentru țevi Autoaspersoare de incendiu 10 - 15 in
€51.64 /unitate