Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4062-B Marcator pentru țevi Gaz combustibil Y 1-1/2 până la 2-3/8 in | AF4PVK 9F070

BRADY 4062-B Marcator pentru țevi Gaz combustibil Y 1-1/2 până la 2-3/8 inchi

În stoc
Articol: AF4PVK Model: 4062-BCrucea Ref: 9F070
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
€14.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)19.94
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 7114-4 Marcator de țevi Gaz de combustibil galben 3/4 la 2-3/8 in | AE2ZUL 5ACZ9 7114-47"Galben3/4" to 2-3/8"1.125 "NegruAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 7357-1HV Marcator pentru țevi Fuel Gas Br 8 inch sau mai mare | AE3YYR 5GWY1 7357-1HV24 "Maro8 "și mai mare4"AlbAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€1.43
BRADY 4062-F Marcator pentru țevi Gaz de combustibil galben 6 până la 7-7/8 inchi | AF3TGV 8CT69 4062-F-Galben6 la 7-7 / 8 "-NegruCurea-on-Foaie de plastic imprimată€29.62
BRADY 4062-C Marcator pentru țevi Gaz combustibil Y 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF4EDR 8TN91 4062-C-Galben2-1/2 to 3-7/8"-NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€24.82
BRADY 4062-A Marcator pentru țevi Gaz de combustibil galben 3/4 până la 1-3/8 inch | AF4LPJ 9AGA0 4062-A-Galben3/4 to 1-3/8"-NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€10.13
Marcator pentru țevi BRADY 4062-D Gaz combustibil galben 4 până la 6 in | AF6AWA 9UEJ1 4062-D-Galben4 - 6 "-NegruSnap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€26.84
BRADY 4321-A Marcator pentru conducte Gaz combustibil | AF8CNR 24VJ18 4321-A-Maro3/4 to 1-3/8"-AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€10.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4062-B Marcator pentru țevi Gaz combustibil Y 1-1/2 până la 2-3/8 inchi
€14.08 /unitate