Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4065-G Marcator pentru țevi Alimentare cu ulei combustibil Y 8 până la 9-7/8 in | AE4KPW 5LEX9

BRADY 4065-G Marcator pentru țevi Alimentare cu ulei combustibil Y 8 până la 9-7/8 inchi

În stoc
Articol: AE4KPW Model: 4065-GCruce Ref: 5LEX9
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
€41.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD8 "la 9-7 / 8"
Înălţime10 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 5697-I Pipe Marker Alimentare cu ulei combustibil 1-1/2 la 2-3/8in | AA6MUD 14H868 5697-Eu1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€26.57
BRADY 5697-II Marcator pentru țevi Alimentare cu ulei combustibil 2-1/2 până la 7-7/8in | AA6MUE 14H869 II-56972-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€40.92
BRADY 5697-O Pipe Marker Alimentare cu ulei combustibil 1/2 la 1-3/8 in | AA6MUF 14H870 5697-O-5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€20.59
BRADY 7117-1 Pipe Marker Alimentare cu ulei combustibil 2-1/2 la 7-7/8in | AE2ZVA 5ADA5 7117-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
BRADY 7117-3C Pipe Marker Alimentare cu ulei combustibil Y la 3/4 in | AE2ZVC 5ADA7 7117-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€23.33
BRADY 7117-4 Pipe Marker Alimentare cu ulei combustibil 3/4 la 2-3/8 in | AE2ZVD 5ADA8 7117-43/4" to 2-3/8"2.25 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€23.33
BRADY 4065-A Marcator pentru conducte Alimentare cu ulei combustibil 3/4 la 1-3/8 in | AE3ZGK 5GXN8 4065-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€11.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4065-G Marcator pentru țevi Alimentare cu ulei combustibil Y 8 până la 9-7/8 inchi
€41.01 /unitate