Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4083-B Marcator de țevi Linie hidraulică 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZHA 5GXR3

BRADY 4083-B Pipe Marker Hydraulic Line 1-1/2 To 2-3/8 In

În stoc
Articol: AE3ZHA Model: 4083-BCrucea Ref: 5GXR3
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
€34.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Înălţime7 / 8 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)19.94
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
Marcator de țevi BRADY 4083-A Linie hidraulică 3/4 până la 1-3/8 in | AE3ZGZ 5GXR2 4083-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€29.29
BRADY 4083-C Marcator de țevi Linie hidraulică 2-1/2 până la 3-7/8 in | AE4KBV 5LDP2 4083-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Foaie de plastic imprimată2"€25.05
Marcator de țevi BRADY 4083-D Linie hidraulică galbenă 4 până la 6 in | AE4KBW 5LDP3 4083-D4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2 13 / 16 "€27.39
BRADY 4083-G Marcator de țevi Linie hidraulică Y 8 până la 9-7/8 in | AE4KTG 5LFC2 4083-G8 "la 9-7 / 8"10 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată10 "€40.24
BRADY 7153-4 Marcator de țevi Linie hidraulică 3/4 până la 2-3/8 in | AF4JRQ 8YDG8 7153-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€23.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4083-B Pipe Marker Hydraulic Line 1-1/2 To 2-3/8 In
€34.49 /unitate