Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7153-4 Marcator de țevi Linie hidraulică 3/4 până la 2-3/8 in | AF4JRQ 8YDG8

BRADY 7153-4 Marcator de țevi Linie hidraulică 3/4 până la 2-3/8 inchi

În stoc
Articol: AF4JRQ Model: 7153-4Crucea Ref: 8YDG8
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
€23.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD3/4" to 2-3/8"
Înălţime1.125 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card4
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
Marcator de țevi BRADY 4083-A Linie hidraulică 3/4 până la 1-3/8 in | AE3ZGZ 5GXR2 4083-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€29.29
BRADY 4083-B Marcator de țevi Linie hidraulică 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZHA 5GXR3 4083-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€34.49
BRADY 4083-C Marcator de țevi Linie hidraulică 2-1/2 până la 3-7/8 in | AE4KBV 5LDP2 4083-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Foaie de plastic imprimată2"€25.05
Marcator de țevi BRADY 4083-D Linie hidraulică galbenă 4 până la 6 in | AE4KBW 5LDP3 4083-D4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2 13 / 16 "€27.39
BRADY 4083-G Marcator de țevi Linie hidraulică Y 8 până la 9-7/8 in | AE4KTG 5LFC2 4083-G8 "la 9-7 / 8"10 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată10 "€40.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7153-4 Marcator de țevi Linie hidraulică 3/4 până la 2-3/8 inchi
€23.00 /unitate