Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4085-C Acid clorhidric 2-1/2 până la 3-7/8 | AE4KBX 5LDP4

BRADY 4085-C Marcator pentru țevi Acid clorhidric 2-1/2 până la 3-7/8

În stoc
Articol: AE4KBX Model: 4085-CCrucea Ref: 5LDP4

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€25.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2 to 3-7/8"
Înălţime2"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLungimea roleiPreț
Marcator pentru țevi BRADY 4339-A acid clorhidric 3/4 până la 1-3/8 inci | AE3ZRW 5GYG0 4339-A13 / 16 "Portocaliu3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată-€10.62
BRADY 4339-B Marcator pentru țevi Acid clorhidric 1-1/2 până la 2-3/8 | AE3ZRX 5GYG1 4339-B7 / 8 "Portocaliu1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată-€14.36
Marcator pentru țevi BRADY 4085-D Acid clorhidric Y 4 până la 6 in | AE4KBY 5LDP5 4085-D2 13 / 16 "Galben4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată-€28.05
BRADY 4339-C Marcator pentru țevi Acid clorhidric 2-1/2 până la 3-7/8 | AE4KHZ 5LEF0 4339-C2"Portocaliu2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată-€25.05
Marcator pentru țevi BRADY 4339-D portocaliu acid clorhidric 4 până la 6 in | AE4KJA 5LEF1 4339-D2 13 / 16 "Portocaliu4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată-€28.05
Marcator pentru țevi BRADY 4085-G Acid clorhidric 8 până la 9-7/8 inci | AE4KTK 5LFC5 4085-G10 "Galben8 "la 9-7 / 8"10 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată-€41.01
Marcator pentru țevi BRADY 4339-F Acid clorhidric 6 până la 7-7/8 inci | AE4LEQ 5LGF5 4339-F8"Portocaliu6 "la 7-7 / 8"8"Curea-on1Foaie de plastic imprimată înfășurată-€28.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4085-C Marcator pentru țevi Acid clorhidric 2-1/2 până la 3-7/8
€25.05 /unitate