Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4151-G Marcator de țevi deșeuri galben 8 până la 9-7/8 in | AE4KXU 5LFP9

BRADY 4151-G Marcator de țevi deșeuri galbene 8 până la 9-7/8 in

În stoc
Articol: AE4KXU Model: 4151-GCrucea Ref: 5LFP9
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
€40.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD8 "la 9-7 / 8"
Înălţime10 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7298-1 Marcator de țevi deșeuri galben 2-1/2 până la 7-7/8 in | AD9JLW 4T626 7298-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
BRADY 7298-4 Marcator de țevi deșeuri galben 3/4 până la 2-3/8 in | AD9JLX 4T627 7298-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
BRADY 4151-A Marcator de țevi deșeuri galben 3/4 până la 1-3/8 in | AE3ZKK 5GXY6 4151-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€10.13
BRADY 4151-B Marcator de țevi deșeuri galben 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZKL 5GXY7 4151-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€14.23
BRADY 4151-C Marcator de țevi deșeuri galben 2-1/2 până la 3-7/8 in | AE4KEJ 5LDX6 4151-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată2"€25.19
BRADY 4151-D Marcator pentru țevi deșeuri galbene 4 până la 6 in | AE4KEK 5LDX7 4151-D4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată2 13 / 16 "€27.09
Marcator pentru țevi BRADY 4151-H Deșeuri galbene 10 până la 15 in | AE4KXV 5LFR0 4151-H10 "până la 15"9 5 / 16 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată9 5 / 16 "€51.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4151-G Marcator de țevi deșeuri galbene 8 până la 9-7/8 in
€40.34 /unitate