Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4173-A Alimentare cu apă deionizată Verde | AF3TWQ 8CX10

BRADY 4173-A Marcator pentru conducte Alimentare cu apă deionizată Verde

În stoc
Articol: AF3TWQ Model: 4173-ACrucea Ref: 8CX10

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€10.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD3/4 to 1-3/8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.16
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)20.19
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 7075-3C Alimentare cu apă deionizată la 3/4 | AE2ZRN 5ACU9 7075-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 7075-4 Alimentare cu apă deionizată Verde | AE2ZRP 5ACV0 7075-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€22.84
Marcator pentru țevi BRADY 4173-B Alimentare cu apă deionizată Verde | AF4CJP 8PLY0 4173-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€13.62
Marcator pentru țevi BRADY 4173-C Alimentare cu apă deionizată Verde | AF4PDY 9E356 4173-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€25.82
Marcator pentru țevi BRADY 4173-D Alimentare cu apă deionizată 4 până la 6 in | AF4VEE 9LDC1 4173-D4 - 6 "-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€27.09
BRADY 4173-H Marcator pentru conducte Alimentare cu apă deionizată 10 - 15 | AF4VLF 9LF84 4173-H10 - 15 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€50.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4173-A Marcator pentru conducte Alimentare cu apă deionizată Verde
€10.45 /unitate