Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4194-D Pipe Marker High Pressure Natural Gas 4 To 6 | AF4ZWE 9TDL0

BRADY 4194-D Pipe Marker High Pressure Natural Gas 4 To 6

În stoc
Articol: AF4ZWE Model: 4194-DCrucea Ref: 9TDL0
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
€31.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD4 - 6 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 4194-H Gaz natural de înaltă presiune Y | AF3TVZ 8CWY4 4194-H10 - 15 "Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€51.57
Marcator pentru țevi BRADY 4194-G Gaz natural de înaltă presiune Y | AF4DEA 8RLD9 4194-G8 la 9-7 / 8 "Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€39.24
Marcator pentru țevi BRADY 4194-C Gaz natural de înaltă presiune Y | AF4EJD 8TPD0 4194-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată-€24.99
BRADY 7139-4 Marcator pentru țevi de înaltă presiune gaz natural Y | AF4EYH 8UKY7 7139-43/4" to 2-3/8"Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€22.81
Marcator pentru conducte BRADY 4194-A Gaz natural de înaltă presiune Y | AF4LPE 9AG93 4194-A3/4 to 1-3/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată-€11.79
Marcator pentru țevi BRADY 4194-B Gaz natural de înaltă presiune Y | AF4PAF 9DZH9 4194-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată-€15.97
BRADY 7139-1 Marcator pentru conducte Gaz natural de înaltă presiune Y | AF4RWG 9HV75 7139-12-1/2 to 7-7/8"Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4194-D Pipe Marker High Pressure Natural Gas 4 To 6
€31.64 /unitate